「g405」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1パック(12本)
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-405
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1パック(30本)
¥310
税込¥341
翌日出荷
こんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)185
質量(g)405
アズワン品番64-7882-69
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)290
質量(g)405
ナット外径(Φmm)98~105
1個
¥5,500
税込¥6,050
欠品中
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-5
材質PP
寸法(mm)361×272×95
質量(g)405
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)280
質量(g)405
ナット外径(Φmm)95~100
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。
全高(mm)105
パッドサイズ(mm)150×75
自重(g)405
吸着能力(kg)18
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
材質PP
幅(mm)450
質量(g)405
取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
アズワン品番64-7943-54
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1000●ノズルサイズ(mm):Φ13×370●ボディサイズ(mm):Φ110×405●重量:640g
アズワン品番65-2314-24
危険物の類別非危険物
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
小判型
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
仕様●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木
アズワン品番65-2148-39
1丁
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117
質量(g)405(電池を除く)
径(Φmm)【射出瞳】2.5
電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本
倍率10倍
眼幅調整範囲(mm)56~75
対物レンズ有効径(mm)25
合焦距離最短3m
明るさ6.3
アイレリーフ(mm)14
実視界(°)5.4
1個(1個)
¥118,400
税込¥130,240
8日以内出荷
つばなしスタイルの狭所作業用ヘルメット。ひさしの無いスタイルで、狭い場所などに便利。全周につばがないので広い視界を確保。二層構造により大きな通気孔面積を実現。高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)405
頭囲(cm)53~63
1個
¥5,860
税込¥6,446
8日以内出荷
関連キーワード