カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(557)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • SMC(133)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(44)
  • コノエ(41)
  • ミドリ安全(38)
  • スバル(37)
  • TRUSCO(35)
  • 進和化学工業(SHINWA)(33)
  • 福井クラフト(32)
  • トヨタ(31)
  • イトーキ(29)
  • スズキ(27)
  • ニッサン(26)
  • CKD(23)
  • イマオコーポレーション(20)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g410」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ボックス エスコ収納ボックスエスコ
795税込875
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)ブルー質量(g)410容量(L)6.3
木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ木工用ハンドドリル EA567Lシリーズエスコ
1,810税込1,991
1本
翌日出荷から翌々日出荷
木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1/2"DR/10個 ソケットホルダー エスコ1/2"DR/10個 ソケットホルダーエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 底部マグネット付 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA410A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):24.7●重量(g):198●差込角:1/2"●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。アズワン品番68-1833-26
19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング エスコ19x21mm 両口めがねレンチ 超ロングエスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410アズワン品番68-1830-10
LEDセンサーライト(電池式) エスコLEDセンサーライト(電池式)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)900保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(交換不可)電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)検知方式赤外線受動式設置場所可能:屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)検知エリア(m)約160° 約10角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
フロンガス漏れ検知器 エスコフロンガス漏れ検知器エスコ
101,000税込111,100
1個
8日以内出荷
連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時)アズワン品番65-9271-80
フロンガス警報器 壁面設置型 エスコフロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能アズワン品番65-9271-81
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9261-50
長靴 EA910LCシリーズ エスコ長靴 EA910LCシリーズエスコ
6,500税込7,150
1足
翌日出荷
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。軽量設計なので軽く作業性に優れています。
仕様全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)サイズ(cm)25材質(アッパー)ゴム足幅3Eアズワン品番65-9307-47
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-93
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-92
48.6mm 単管専用基礎枠 エスコ48.6mm 単管専用基礎枠エスコ
570税込627
1枚
翌日出荷
垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠アズワン品番65-9319-99
長靴 EA910LCシリーズ エスコ長靴 EA910LCシリーズエスコ
6,500税込7,150
1足
翌日出荷
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。軽量設計なので軽く作業性に優れています。
仕様全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)サイズ(cm)24.5材質(アッパー)ゴム足幅3Eアズワン品番65-9307-46
コーン用標示板 両面ミラー エスココーン用標示板 両面ミラーエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mmアズワン品番65-9337-59
高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)[S] EA640ZEシリーズ エスコ高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)[S] EA640ZEシリーズエスコ
27,200税込29,920
1双
8日以内出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)高圧活線作業時の感電事故防止用に使用します。絶縁ジャンパー併用の際、ジャンパーの袖を手袋の袖口に入れられるよう、胴部分を太くしてあります。作業性及び絶縁性に優れています。
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9261-51
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-91
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-94
手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
880税込968
1箱(100枚)
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋素手感覚が活かせる極薄手タイプ左右兼用清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●厚み:約0.06mm●重量:410g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚アズワン品番65-9251-71
220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ220x345x410mm 収納ボックス スチール製エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
24Lの大容量でもスリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。スリムなタワー型で狭いカウンターにも置けます。棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。背の高い物も手前に置けて便利。パンも1斤まるごとしっかり収納。置く場所に合わせて扉の左右が選べます。本体はスチール製でマグネットが付きます。組立完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×345×410●重量(g):5500●材質:本体・扉/スチール(粉体塗装)マグネット クッション・緩衝材/シリコーン●耐荷重:本体上部/2kg 棚/5kg●容量:24Lアズワン品番65-9260-53
はさみ・採取 140mm エスコはさみ・採取 140mmエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
長靴 エスコ長靴エスコ
6,500税込7,150
1足
翌日出荷
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。軽量設計なので軽く作業性に優れています。
仕様全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)材質(甲被)ゴム機能軽量、吸汗、抗菌足幅3E靴タイプ長靴
長靴 EA910LCシリーズ エスコ長靴 EA910LCシリーズエスコ
6,500税込7,150
1足
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
ロング六角棒レンチセット エスコロング六角棒レンチセットエスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)410軸長(mm)90~224
消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ エスコ消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズエスコ
435税込479
1個
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
画板 プラスチック製 440×580mm エスコ画板 プラスチック製 440×580mmエスコ
1,900税込2,090
1枚
翌日出荷
材質PP・PVC寸法(mm)440×580×12(T)質量(g)410アズワン品番65-2215-88
電動ポリッシャー 充電式 183×94×92mm/DC3.6V エスコ電動ポリッシャー 充電式 183×94×92mm/DC3.6Vエスコ
9,850税込10,835
1台
翌日出荷
手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台材質本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン寸法(mm)本体:183×94×92、延長ポール:665~995質量(g)【本体】410、【延長ポール込】670電圧(V)3.6電源充電式リチウム電池(付属)連続使用時間(分)約45(無負荷作動時)ストローク数(min-1[回/分])約1700充電時間(時間)約10アズワン品番64-7950-52
AC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズ エスコAC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
取付クリップ式電源(V)AC100
6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用) エスコ6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。 強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。 1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。 床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。 直径21cm以内のコーンに対応 水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。
仕様●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個アズワン品番65-2308-56
ツールスタンド エスコツールスタンドエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
タル木止めクランプⅡ型(自在) エスコタル木止めクランプⅡ型(自在)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:自在(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:410g●たる木のサイズ:45mm以下アズワン品番65-2265-99
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
静電気帯電防止作業靴 エスコ静電気帯電防止作業靴エスコ
6,940税込7,634
1足
翌日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 JIS T8103準拠 屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 クラス 1,000~10,000対応 クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 軽量設計 足蒸れ軽減仕様
形状ローカットホワイト材質(アッパー)PU材質(ソール)PU機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性JIS規格JIS T 8103準拠甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ブルポイント(六角) エスコブルポイント(六角)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷