カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 安全標識(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • KITO(キトー)(355)
  • SMC(243)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • RS PRO(57)
  • ケルヒャー(51)
  • ダイヤトレンド(43)
  • 工進(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • C’ultiva(カルティバ)(23)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](22)
  • アズワン(16)
  • ニッセイ(15)
  • KITACO(14)
  • AMPHENOL(14)
  • 三木プーリ(12)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • 河村電器産業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g50-50」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ

    表示ステッカー[蓄光・ひく]

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    ドア・ノブ標示ステッカー 電気が消えても数分間光ります。 裏面テープ付
    仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:ひく●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚
  • 表示ステッカー[蓄光・おす] エスコ

    表示ステッカー[蓄光・おす]

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    ドア・ノブ標示ステッカー 電気が消えても数分間光ります。 裏面テープ付
    仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:おす●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    13,300税込14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    670税込737特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    3段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1本
    当日出荷
  • 5段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    5段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1本
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。 各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。 海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    645税込710
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 長さ測定器(フリー/二輪) エスコ

    長さ測定器(フリー/二輪)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
  • AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコ

    AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
  • 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ

    長さ測定器(フリー/一輪)

    エスコ
    9,470税込10,417
    1個
    翌日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    13,300税込14,630
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ

    シャコ万力 EA526SGシリーズ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
  • アルファベット表示ステッカー[G] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[G]

    エスコ
    80税込88
    1枚
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • シューズカバー(使い捨て) エスコ

    シューズカバー(使い捨て)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1箱(50足)
    翌日出荷
  • 1"DRx50mm ソケット エスコ

    1"DRx50mm ソケット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    12角ソケット
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
  • モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコ

    モンキーレンチ EA530SEシリーズ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ エスコ

    表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1組(10枚)
    翌日出荷
    電気が消えても数分間光ります。
    仕様●内容:おす●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付
  • 表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ エスコ

    表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1組(10枚)
    翌日出荷
    電気が消えても数分間光ります。
    仕様●内容:ひく●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付
  • ベーン式風速・風量計 エスコ

    ベーン式風速・風量計

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    翌日出荷
    。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
  • LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gエコロジー商品省エネ
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    42,800税込47,080
    1個
    翌日出荷
    24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
    仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
  • 30角用アルミ丁番 エスコ

    30角用アルミ丁番

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    ●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    4,850税込5,335
    1本
    翌日出荷
    脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
    仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s危険物の類別非危険物
  • 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ

    0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
    仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    4,850税込5,335
    1本
    翌々日出荷
  • 4段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    4段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    9,180税込10,098
    1本
    3日以内出荷
    アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。 各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。 海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。
    仕様●全長:5m(4段)●収納サイズ:1489×50×27mm●重量:1650g●材質:アルミ●目盛:表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛