カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- 測定用品(88)
- 制御機器(80)
- 清掃用品(70)
- 自動車純正部品(61)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 科学研究・開発用品(49)
- パソコン/周辺機器(45)
- メカニカル部品(39)
- 事務用品(37)
- 農業機械(31)
- 自動車補修部品(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 家電(24)
- 機構部品(18)
- ヘルスケア(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 厨房用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 日用品(10)
- 食品・飲料(10)
- 電動工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 作業工具(9)
- バイク純正部品(8)
- 梱包用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 切削工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 卓上消耗品(5)
- 介護用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- azbil(旧:山武)(12)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CHINO(チノー)(18)
- CKD(11)
- ELPA(33)
- MAZDA(マツダ)(20)
- RS PRO(22)
- SMC(105)
- アズワン(18)
- エスコ(41)
- ケルヒャー(68)
- コノエ(12)
- トヨタ(37)
- ナカバヤシ(22)
- ニッセイ(15)
- ビューティフルエンジェル(13)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- 河村電器産業(12)
- 警子ちゃん(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g50-60」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
スチール製固定脚 KG型支持脚
三鈴工機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から5日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
コロジグブレード30g・40g・50g・60g用スペアパーツ
フィッシュアロー¥659税込¥7251パック(2本×1パック)6日以内出荷コロジグブレード専用スペアパーツです。入数(本)2適合ルアー質量(g)30・40・50・60
スーパーロードポップサイン本体
株式会社GXコーポレーション¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷本体のみ。 大型で人目を引くプラスチックサイン。 RV車からも良く見える大型サイン。 通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。 表示面板は別途お買い求めください。材質ポリエチレン樹脂質量(kg)5取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1400×445
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
使い捨てできるバスマット 1ケース 10枚×20袋入
東京メディカル¥38,980税込¥42,8781ケース(20袋×10枚)4日以内出荷吸水性に優れたレーヨン素材を配合していますので、コップ一杯分の水分をしっかり吸収!。裏面防水加工で裏側に汚れが広がらずノンスリップ加工で滑りにくい仕上がりです。尿や血液汚れにも対応!白癬菌など交差感染の防止対策に。衛生的な抗菌・防臭仕様です。お洗濯の手間を省いた使い切りタイプ。上品な「麻の葉」模様です。材質不織布(レーヨン・ポリエステル)、ラミネート(ポリエチレン)色山葵(わさび)色シートサイズ(mm)約500×600加工抗菌・防臭加工、裏面防水加工(ノンスリップ加工)アズワン品番60-3363-90
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG
河村電器産業¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から22日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
コントロールキャビネット CCG
河村電器産業¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1G50)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
卓上型除振台
中央精機¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷エアーレスで設置が簡単、その上除振性能は空気ばねと同等レベルを達成したメンテナンスフリーの卓上型除振台です。装置の下に置くだけで優れた防振性能を発揮します。仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約5(搭載質量40kg時)、水平:約4(搭載質量40kg時)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10~40
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1G50)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
屋外盤用キャビネット POG
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
制御盤用キャビネット RXG
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から8日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
コントロールボックス CG
河村電器産業¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)保護等級IP55使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
...