カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(92)
- コガネイ(21)
- ケルヒャー(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ダイヤトレンド(8)
- WatchGas(6)
- ノーブランド(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 協育歯車(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- フードケア(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- イーグルクランプ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ライカ ジオシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る
「g50b20」の検索結果

ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
プレーンクランプ EA637CAシリーズ
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10