カテゴリ

  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,747)
  • MAZDA(マツダ)(275)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • ホンダ(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • CKD(55)
  • スバル(46)
  • TRUSCO(40)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • 福井クラフト(24)
  • トヨタ(19)
  • RS PRO(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 椿本チエイン(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g59」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 97x290mm アイススクレーパー エスコ

    97x290mm アイススクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
    エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
  • D型カラビナ(ステンレス製) エスコ

    D型カラビナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 210x70x20mm 天然革(牛皮革/最終仕上げ用) エスコ

    210x70x20mm 天然革(牛皮革/最終仕上げ用)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    用途包丁等の刃先にできるカエリ(バリ)の除去仕様皮革厚さ:2mm材質天然牛皮革・朴木寸法(mm)210×70×20
  • ビジネス用スタンプ 27×13mm EA762AGシリーズ エスコ

    ビジネス用スタンプ 27×13mm EA762AGシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    インク色印面サイズ(mm)27×13繰り返し・詰め替え対応
  • 50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ

    50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
    用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • 60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ

    60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ

    エスコ
    31,500税込34,650
    1丁
    3日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3%
  • 200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-16質量(g)約59線径(Φmm)0.25
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • 133x40mm 靴用ブラシ(豚毛) エスコ

    133x40mm 靴用ブラシ(豚毛)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    材質毛:豚毛、台部:木寸法(mm)40×133×30質量(g)59毛丈(mm)17
  • 300mm マグネットバー(白) エスコ

    300mm マグネットバー(白)

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    メモや伝票などの貼り付けに。
    エスコ品番EA762FF-305材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7吸着力450gf本体質量(g)59
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    欠品中
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    27,500税込30,250
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 熱中症暑さ指数計 エスコ

    熱中症暑さ指数計

    エスコ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコ

    ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ

    エスコ
    6,210税込6,831
    1個
    翌日出荷
    先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
    仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
  • 300mm マグネットバー(青) エスコ

    300mm マグネットバー(青)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    メモや伝票などの貼り付けに。
    エスコ品番EA762FF-303材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7吸着力450gf本体質量(g)59
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。シンプルな形状。RoHS2対応品。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/W3/8 )

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
  • 300mm マグネットバー(赤) エスコ

    300mm マグネットバー(赤)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    メモや伝票などの貼り付けに。
    エスコ品番EA762FF-301材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7吸着力450gf本体質量(g)59
  • 300mm マグネットバー(黄) エスコ

    300mm マグネットバー(黄)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    メモや伝票などの貼り付けに。
    エスコ品番EA762FF-304材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7吸着力450gf本体質量(g)59
  • 300mm マグネットバー(緑) エスコ

    300mm マグネットバー(緑)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    メモや伝票などの貼り付けに。
    エスコ品番EA762FF-302材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7吸着力450gf本体質量(g)59
  • 70mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    70mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GK-2材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)59種類スナップフック使用荷重(kg)157寸法A(mm)69.8寸法D(mm)9.9寸法B(mm)10.6寸法C(mm)15.4
  • 丸ちょうな エスコ

    丸ちょうな

    エスコ
    25,800税込28,380
    1丁
    翌日出荷
  • USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコ

    USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1台
    翌日出荷
    シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
    仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
  • 8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ

    8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ

    エスコ
    620税込682
    1本
    翌日出荷
    パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
    材質クロムバナジウム寸法(mm)8全長(mm)108質量(g)59軸長(mm)100
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • ディープソケット エスコ

    ディープソケット

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    全長(mm)50差込角(inch)1/4
  • T45x160mm [Torx]ビット エスコ

    T45x160mm [Torx]ビット

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    質量(g)59適合ねじM10
  • 175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ

    175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1セット(2本)
    翌日出荷
    寸法(mm)175(7インチ)質量(g)59内径(Φmm)38毛丈(mm)13毛材アクリル毛ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性、合成樹脂、塩化ビニール入数2個
  • 215mm やすり(クロムコーティング/平/荒目/細目) エスコ

    215mm やすり(クロムコーティング/平/荒目/細目)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1本
    翌日出荷
    質量(g)59
  • 直ちょうな エスコ

    直ちょうな

    エスコ
    25,200税込27,720
    1丁
    翌日出荷
    研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
    仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
  • 内ねじ掃除口 エスコ

    内ねじ掃除口

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    フタはネジ止め式。パッキン付き。
    用途鉄管用材質黄銅
  • 内ねじ防虫目皿 エスコ

    内ねじ防虫目皿

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    アミはネジ止め式。
    材質(本体)黄銅線径(Φmm)0.4(16メッシュ)材質(網)SUS304
  • 親綱ロープ(昇降移動用) エスコ

    親綱ロープ(昇降移動用)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
  • HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ エスコ

    HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ

    エスコ
    128,000税込140,800
    1個
    翌日出荷
    高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
  • 彫刻のみ(平) エスコ

    彫刻のみ(平)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1セット(4本)ほか
    翌日出荷
  • [単4x3本] センサーライト エスコ

    [単4x3本] センサーライト

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚材質ABS樹脂寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)質量(g)約59(電池除く)電源単4電池×3本(別売)全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。エコロジー商品省エネ