カテゴリ
- 作業工具(53)
- 測定用品(42)
- 科学研究・開発用品(37)
- 物流用品(27)
- 機構部品(26)
- 事務用品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 保管用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 梱包用品(7)
- 清掃用品(7)
- 安全用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- メカニカル部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 家電(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 電気材料(5)
- 防犯用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 安全標識(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建築金物(4)
- 手袋(4)
- 農具(4)
- 電動工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(46)
- SMC(1,011)
- MAZDA(マツダ)(708)
- BIGM(丸山製作所)(483)
- スズキ(479)
- TRUSCO(295)
- ホンダ(283)
- トヨタ(265)
- ニッサン(251)
- RS PRO(130)
- イマオコーポレーション(128)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
- 福井クラフト(100)
- ブロードウォッチ(92)
- ニッセイ(91)
- Festo(82)
- アズワン(77)
- ナカバヤシ(75)
- ケルヒャー(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g60」の検索結果
特価
![[20g-60kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
[20g-60kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個当日出荷エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用)
エスコ¥2,570税込¥2,8271本翌日出荷材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)340ヘッド径(Φmm)60ヘッド長(mm)105頭質量(g)450全質量(g)530
1750g/60mm 無反動ハンマー(蛍光色)
エスコ¥19,300税込¥21,2301本翌日出荷材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:60、全長:325質量(g)1750交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA575H-74全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷エスコ品番EA575HA-44全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)ナイロン主な用途打ち込み作業![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)
[0.02-60g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
48-60mm ホースクランプ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。エスコ品番EA463G-60材質スチール亜鉛メッキホース外径(Φmm)48~60ホース寸法(inch)1-1/2”
カーワックススポンジ
エスコ¥200税込¥2201パック(3個)当日出荷車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
滑り止めシート(蓄光)
エスコ¥2,260税込¥2,4861枚当日出荷蓄光 屋内用 非常口ルート、通路等に 約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。仕様●幅:152mm●長さ:610mm●厚み:約0.7mm●粒度:#46●材質:基材:PVC粘着剤:アクリル系
600mm/2段 踏 台 (両手すり付)
エスコ¥99,600税込¥109,5601個翌日出荷エスコ品番EA903XG-60材質アルミ合金寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数2踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.5最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
モンキーレンチ (大型)
エスコ¥27,100税込¥29,8101丁翌々日出荷RoHS2対応品。材質特殊鋼厚さ(mm)開口部:16.5、ウォーム部 (ねじ部):30全長(mm)615質量(g)3400呼び寸法(mm)600トルク(N・m)3853.8口の開き(mm)0~67RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M42
透明フィルム(PVC製/遮熱用)
エスコ¥31,900~税込¥35,090~1本(1本)翌日出荷窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明
115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー
エスコ¥820,700税込¥902,7701個翌日出荷ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4
0.2t ブリッジ(アルミ製)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個(1個)翌日出荷軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60![6本組 [Hexlobe]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092875-180226-02.jpg)
6本組 [Hexlobe]ドライバー
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷エスコ品番EA573KG-60セット内容サイズ:T6・T7・T8・T10・T15・T20(T8~T20はイジリ止付)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ
エスコ¥48,900税込¥53,7901台翌日出荷付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器寸法(mm)150×342×220(H)質量(kg)6.7出力(W)250口径(Φmm)50全揚程(m)2最大吐出量(L/min)220
ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)
エスコ¥7,890税込¥8,6791セット翌日出荷先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
レジンベルト
エスコ¥1,880税込¥2,0681袋(2本)翌々日出荷入数:2本。研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト。用途炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に粒度#60寸法(mm)100×915基材Xw砥粒AA接着剤R/R
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,050~税込¥1,155~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
透明フィルム(PVC製/遮熱用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801本(1本)翌日出荷窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)2
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,370~税込¥1,507~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,550税込¥1,7051本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥570税込¥6271パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
両面マグネットツールホルダー (ねじ止穴付き)
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌々日出荷大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します。6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。ワークショップ、ガレージ、製造施設、およびトラックやバンの内部に最適です。付属品取り付けねじ(1/4”)×2本材質フェライト磁石、ニッケル幅(mm)19全長(mm)610質量(kg)1.8高さ(mm)29吸着力(kg)3.6/cm![6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084186-180226-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個4日以内出荷エスコ品番EA560WG-600セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし





![[20g-60kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)






![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)







![#60 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606407-161206-02.jpg)







![6本組 [Hexlobe]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092875-180226-02.jpg)














![6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084186-180226-02.jpg)