カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 作業工具(10)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(483)
  • TRUSCO(280)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • ブロードウォッチ(92)
  • ニッセイ(91)
  • イマオコーポレーション(83)
  • ケルヒャー(74)
  • PROST's(67)
  • omron(オムロン)(63)
  • ナカバヤシ(62)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • ELPA(56)
  • HEIKO(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • フロンケミカル(52)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](52)
  • ナベヤ(51)
  • ParkerTAIYO(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g60」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G- 60 オーリング (固定用) エスコ

    G- 60 オーリング (固定用)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
  • [20g-60kg] 台はかり エスコ

    [20g-60kg] 台はかり

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥205税込¥226
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • 1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ

    1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575H-74全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
  • 930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー) エスコ

    930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー)

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HA-44全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)ナイロン主な用途打ち込み作業
  • [0.02-60g] 電子はかり エスコ

    [0.02-60g] 電子はかり

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 48-60mm ホースクランプ エスコ

    48-60mm ホースクランプ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。
    エスコ品番EA463G-60材質スチール亜鉛メッキホース外径(Φmm)48~60ホース寸法(inch)1-1/2”
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • #60 [100mm]ディスクペーパー エスコ

    #60 [100mm]ディスクペーパー

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ZG-60粒度#60穴径(Φmm)16外径(mm)100
  • 600mm/2段  踏 台 (両手すり付) エスコ

    600mm/2段 踏 台 (両手すり付)

    エスコ
    ¥99,600税込¥109,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA903XG-60材質アルミ合金寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数2踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.5最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
  • 140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) エスコ

    140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA826NG-60形状半丸粒度600
  • 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー エスコ

    115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー

    エスコ
    ¥820,700税込¥902,770
    1個
    翌日出荷
    ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。
    仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4
  • 6本組 [Hexlobe]ドライバー エスコ

    6本組 [Hexlobe]ドライバー

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KG-60セット内容サイズ:T6・T7・T8・T10・T15・T20(T8~T20はイジリ止付)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • (+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP) エスコ

    (+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)

    エスコ
    ¥7,890税込¥8,679
    1セット
    翌日出荷
    先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
  • M6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TG-608頭部形状トラス頭
  • M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • 6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA560WG-600セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製) エスコ

    60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷
    くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。
    用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などにエスコ品番EA916XK-17材質ABS樹脂寸法(mm)60×21×21質量(g)13ひも色黒ひも長(mm)1100
  • 60mm/1590g無反動ハンマー(ナイロン) エスコ

    60mm/1590g無反動ハンマー(ナイロン)

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)410全質量(g)1590
  • 60kg(10g) 防塵・防水台はかり エスコ

    60kg(10g) 防塵・防水台はかり

    エスコ
    ¥64,200税込¥70,620
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01エスコ品番EA715DE-60種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 60mm/1470g 無反動ナイロンハンマー エスコ

    60mm/1470g 無反動ナイロンハンマー

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-7全長(mm)415種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 60kg( 10g) 台はかり エスコ

    60kg( 10g) 台はかり

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
  • 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ

    2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)

    エスコ
    ¥6,270税込¥6,897
    1個
    翌日出荷
    直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
    エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂穴径(Φmm)2取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450
  • G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~20精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • G 1/4"/ 60mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
  • G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-30種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729DJ-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 尿石附着防止剤 エスコ

    尿石附着防止剤

    エスコ(15件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    当日出荷
    ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
    用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1セット(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • 3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ

    3.0x4.0m からすネット(イエロー)

    エスコ
    ¥9,470税込¥10,417
    1個
    当日出荷
    色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
s60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s60
  • φ60