カテゴリ
- 物流用品(19)
- 作業工具(16)
- 事務用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 家電(4)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- SMC(327)
- メディアカバーマーケット(220)
- ニッサン(171)
- MAZDA(マツダ)(135)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
- omron(オムロン)(95)
- TRUSCO(92)
- イムラ(86)
- 壽堂紙製品(80)
- ムトウユニパック(77)
- イマオコーポレーション(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- 福井クラフト(73)
- NORCOMP(54)
- RS PRO(50)
- StarTech.com(41)
- ホンダ(40)
- C’ultiva(カルティバ)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「g85」の検索結果

4.0x0.45/ 14.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-85材質SUS304高さ(mm)14.2線径(Φmm)0.45外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.491フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.85初張力(N)1.147フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)21.7
ウレタンホース用 スイブルソケット
エスコ(6件のレビュー)¥2,150税込¥2,3651個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA765MG-85全長(mm)144エコマーク認定認定方式ノック式加圧式インク色黒先端ボール径(mm)1.0インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ本体線の太さ極太エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
マグネット付フック
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15
マグネット付フック
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム厚さ(mm)37色白質量(g)26耐荷重(kg)1口幅(mm)20サイズ(Φmm)面:51×77特性強力
76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
エスコ¥7,800税込¥8,5801パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)76色橙穴径(Φmm)4.8
アーバー (研磨リング用)
エスコ¥4,170税込¥4,5871本翌々日出荷同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-71~74、EA819GG-141~143、EA819GG-221、-222。軸径(Φmm)6高さ(mm)60質量(g)132軸長(mm)40硬さハード直径(mm)60
マグネット付フック
エスコ¥540税込¥5941組(2個)翌日出荷磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。ラバーマグネット使用。材質ABS樹脂厚さ(mm)28色白質量(g)20耐荷重(kg)0.15口幅(mm)18サイズ(mm)面:44
マグネット付フック(ラック付)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット質量(g)462耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98口幅(mm)15可動範囲(mm)フック:280トレー寸法(mm)290×52×44(H)
つめかえボトルポンプ
エスコ(4件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
単クランプ(ボルト付)
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
デジタルはかり
エスコ¥8,400税込¥9,2401台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
丸筒(A3用)
エスコ¥250税込¥2751本当日出荷紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。寸法(mm)47×360質量(g)85規格A3用入数(本)1
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥405税込¥4461袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
板止めクランプ(平行)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本当日出荷から翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
グリースガン用フレキシブルホース
エスコ¥2,650税込¥2,9151本翌日出荷DIN 1283に準拠。材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
60mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥940税込¥1,0341本当日出荷用途ペンキはがしやサビおとしに最適全長(mm)225質量(g)85刃長(mm)85刃幅(mm)60刃厚(mm)約1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度HRC52°
板止めクランプ(直交)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
45mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥900税込¥9901本当日出荷用途ペンキはがしやサビおとしに最適全長(mm)220質量(g)85刃長(mm)85刃幅(mm)45刃厚(mm)約1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度HRC52°
二連クランプ(直交/どぶめっき)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷耐切創性、難燃性があります。エスコ品番EA355KD-28材質ケブラー、ゴムひも全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400特性耐切創![#2x150mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732816-260312-02.jpg)
#2x150mm [+]ドライバー(チタン合金製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本当日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています仕様先端×軸径(mm):(+)#2×6先端サイズ#2材質(グリップ)チタン合金商品構成単品











































![#2x150mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732816-260312-02.jpg)