カテゴリ
- 事務用品(6)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(220)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
- omron(オムロン)(95)
- TRUSCO(91)
- イムラ(86)
- 壽堂紙製品(80)
- ムトウユニパック(77)
- イマオコーポレーション(53)
- StarTech.com(41)
- C’ultiva(カルティバ)(40)
- マルアイ(29)
- ナカバヤシ(23)
- d.b.f(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- 福井クラフト(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
- NAC(長堀工業)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「g85」の検索結果
特価

4.0x0.45/ 14.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-85材質SUS304高さ(mm)14.2線径(Φmm)0.45外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.491フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.85初張力(N)1.147フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)21.7
ウレタンホース用 スイブルソケット
エスコ(6件のレビュー)¥2,150税込¥2,3651個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA765MG-85全長(mm)144エコマーク認定認定方式ノック式加圧式インク色黒先端ボール径(mm)1.0インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ本体線の太さ極太エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
マグネット付フック
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15
マグネット付フック
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム厚さ(mm)37色白質量(g)26耐荷重(kg)1口幅(mm)20サイズ(Φmm)面:51×77特性強力
マグネット付フック
エスコ¥540税込¥5941組(2個)翌日出荷磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。ラバーマグネット使用。材質ABS樹脂厚さ(mm)28色白質量(g)20耐荷重(kg)0.15口幅(mm)18サイズ(mm)面:44
マグネット付フック(ラック付)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット質量(g)462耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98口幅(mm)15可動範囲(mm)フック:280トレー寸法(mm)290×52×44(H)
丸筒(A3用)
エスコ¥250税込¥2751本当日出荷紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。寸法(mm)47×360質量(g)85規格A3用入数(本)1
グリースガン用フレキシブルホース
エスコ¥2,650税込¥2,9151本翌日出荷DIN 1283に準拠。材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷耐切創性、難燃性があります。エスコ品番EA355KD-28材質ケブラー、ゴムひも全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400特性耐切創
50x26x400mm クッションガード(黒/2本)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個当日出荷自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。エスコ品番EA983FE-92B材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26色ブラック質量(g/本)約85寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
AC100V/15A 安全ブレーカー
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
50x26x400mm クッションガード(トラ/2本)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。エスコ品番EA983FE-92T材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26色ブラック×イエロー質量(g/本)約85寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷回転式。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987S-14全長(mm)110車輪径(Φmm)40質量(g)85種類滑車寸法L(mm)110寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)43寸法L2(mm)67寸法B2(mm)22寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
40mm キャスター(ツインホイール・自在)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-40材質本体、車輪:ナイロン質量(g)85材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパーなし取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34車輪径D(Φmm)40
ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。全長(mm)82質量(g)85
防寒ポンチョ
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷フリーサイズ。避難時の防寒・防風対策に、またハイキングなどの突然の雨や野外でのトイレに。緊急処置用品として、また海・山へのレジャー用品としてもご活用いただけます。劣化しにくい4層構造。耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用ポンチョです。拡げればすぐに使用できる寝袋タイプです。中に入れば保温・断熱効果があります。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズです。アルミ層が体温の低下を防止します。材質アルミ蒸着ポリエチレン厚さ(mm)0.03色シルバー質量(g)85サイズ(mm)1000×1200
連結金具(ロッカー・キャビネット用)
エスコ¥2,500税込¥2,7501セット翌日出荷EA979D-158(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)約40(粘着1枚当たり)穴径7×25
3/8”コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。仕様12ポイント材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)全長(mm)159質量(g)85サイズ(inch)3/8
ツールホルダー
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。 カラビナ部分は180°可動します。 回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。エスコ品番EA638CG材質アルミ寸法(mm)【カラビナ】67×113質量(g)85ベルト幅(mm)50~60線径(Φmm)【カラビナ】10ベース寸法(mm)68×80最大開口(mm)【カラビナ】30
1/2x3/4インチニップル
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-46材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。エスコ品番EA983FE-92材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26色イエロー質量(g/本)約85寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400![#2x100mm [+]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490277-141225-02.jpg)
#2x100mm [+]ドライバー
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷力の入れやすいグリップ形状エスコ品番EA560PB-2軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー先端サイズ#2材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
40mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-40材質本体、車輪:ナイロン質量(g)85材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパーなし取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34車輪径D(Φmm)40
天然ゴムコーティング手袋
エスコ¥380税込¥4181個3日以内出荷強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-12厚さ(mm)1.6質量(g)85入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10

































![#2x100mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490277-141225-02.jpg)