カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(672)
  • トヨタ(124)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • ニッサン(82)
  • SMC(78)
  • スバル(34)
  • TRUSCO(33)
  • イマオコーポレーション(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • 日野自動車(17)
  • 福井クラフト(16)
  • スズキ(15)
  • 椿本チエイン(15)
  • 貝印(13)
  • シンワ測定(13)
  • 岩田製作所(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g91」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック[ステンレス製] エスコ

    フック[ステンレス製]

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコ

    データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1セット
    翌日出荷
    どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
  • 4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-91材質SUS304高さ(mm)26.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.313フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.8
  • [充電式]LEDライト エスコ

    [充電式]LEDライト

    エスコ
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
  • 228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄) エスコ

    228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BG-91材質先端:鉄、柄:木全長(mm)980先端寸法(mm)228×295質量(kg/本)1.6
  • 910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ

    910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線や配線の整理に
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)910使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)279
  • ドライバービット(TORX) エスコ

    ドライバービット(TORX)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1セット
    翌々日出荷
    入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。
    材質収納袋:PVC寸法(mm)収納袋:285×200全長(mm)95内寸(mm)収納袋ポケット:27×117ビットTORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30シャンク径(inch)六角:1/4”
  • [6910-2RU]深溝玉軸受 エスコ

    [6910-2RU]深溝玉軸受

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    欠品中
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)72寸法B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受
  • 123x 82x70mm 小物ケース(2個) エスコ

    123x 82x70mm 小物ケース(2個)

    エスコ
    530税込583
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)123×82×70(H)質量(g)91収納の目安名刺/2個パック内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×58内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×58
  • 130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ

    130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    880税込968
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • スクレーパー (カーボンスチール製) エスコ

    スクレーパー (カーボンスチール製)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。
    全長(mm)185質量(g)91穴径(Φmm)7.3刃幅(mm)65刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    9,100税込10,010
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • [7005]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7005]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)91外径D(Φmm)47内径d(Φmm)25
  • 15mm コンビネーションレンチ エスコ

    15mm コンビネーションレンチ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1本
    翌日出荷
    スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
    材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)15全長(mm)174質量(g)91
  • ツールホルダー用ブラケットセット エスコ

    ツールホルダー用ブラケットセット

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
    材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
  • 14mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    14mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KA-29材質ステンレス(SUS316)質量(g)91種類シンブル寸法a(mm)14寸法C(mm)34寸法l(mm)56
  • T-スロットクランプ エスコ

    T-スロットクランプ

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • マグネット付フック エスコ

    マグネット付フック

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
    材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15
  • 110mm スイベル Eye スナップ エスコ

    110mm スイベル Eye スナップ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AG-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)91種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)110寸法H(mm)14使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法T(mm)7.5寸法W(mm)30
  • R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • 3本組 万能刷毛 エスコ

    3本組 万能刷毛

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109M-1全長(mm)220・235・250質量(g)91種類刷毛サイズ(号)10・20・30毛丈(mm)30~35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
  • [充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ

    [充電式]鉛筆けずり アイボリー

    エスコ
    5,700税込6,270
    1台
    翌日出荷
    満充電から300本削れます
    仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A繰り返し・詰め替え対応
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ

    名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1冊(25シート)
    翌日出荷
    ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
  • タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    9,810税込10,791
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコ

    ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1本
    5日以内出荷
    バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内