カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(297)
- MAZDA(マツダ)(18)
- ケルヒャー(7)
- コクヨ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(3)
- 東洋エレメント(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- NTB(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ラスタバナナ(2)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NEC(1)
- ブランドをもっと見る
「g9b-06」の検索結果
特価
![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個4日以内出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04




![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)