カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,822)
- 自動車純正部品(358)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 自動車補修部品(37)
- パソコン/周辺機器(34)
- オフィス家具(32)
- 農業機械(31)
- 制御機器(29)
- メカニカル部品(26)
- バイク部品(20)
- 物流用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 切削工具(12)
- 清掃用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- バイク純正部品(9)
- 保管用品(9)
- 日用品(9)
- 電気材料(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 食品・飲料(7)
- 建材・エクステリア(5)
- ヘルスケア(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- バッテリー・電装(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- KITO(キトー)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(314)
- omron(オムロン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(2,854)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- エスコ(11)
- ケルヒャー(10)
- コクヨ(27)
- サンコー(三甲)(8)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- トヨタ(13)
- ニッサン(20)
- メディアカバーマーケット(22)
- 岩崎電気(6)
- 日本ペットフード(7)
- 黒田精工(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g9b」の検索結果

ステッピング・リレーユニット G9B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
ゴムフレーム型ゴーグル G9-B
理研オプテック¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ゴム枠のラウンド形状のアイピース。スポンジクッション。仕様通気孔付材質(クッション)スポンジ形状ゴーグル型質量(g)108レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×90フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.7
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(98件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥11,700~税込¥12,870~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ナイロンロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷から62日以内出荷ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
中量棚WG型用オプションビーム
サカエ¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷中量棚WG型用オプションビームです。セット内容ビーム×1本、抜け止めピン×2本色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
アステロ 中間ギヤヘッド
住友重機械工業¥12,500税込¥13,7501個当日出荷から9日以内出荷御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ![スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75067435-260319-02.jpg)
スーパージャンボバーナー
マルゼン[厨房機器]¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの9タイプ展開です。用途強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。高さ(mm)190奥行(mm)475間口(mm)335ガスの種類13A接続口(mm)LPガス:9.5(ゴム管)、12A・13A:13 (ゴム管)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック![スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056855-260430-02.jpg)
スーパージャンボバーナー
マルゼン[厨房機器]¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの9タイプ展開です。用途強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。高さ(mm)190奥行(mm)475間口(mm)335ガスの種類LPガス接続口ガス:9.5mm ゴム管
ロッカー9人用900×515×1790南京錠型
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。付属品南京錠掛金具、棚仕様完成品トラスコ品番520-8947材質スチール質量(kg)56.2色ネオグレー高さ(mm)1790タイプ9人用奥行(mm)515間口(mm)900鍵南京錠式(南京錠別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×535
N型プラグ
日本エレパーツ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
...




































![スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75067435-260319-02.jpg)


![スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056855-260430-02.jpg)