カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • KITO(キトー)(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MAZDA(マツダ)(314)
  • omron(オムロン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SMC(2,854)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • ケルヒャー(10)
  • コクヨ(27)
  • サンコー(三甲)(8)
  • シバタ(フォークリフト)(6)
  • トヨタ(13)
  • ニッサン(20)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 岩崎電気(6)
  • 日本ペットフード(7)
  • 黒田精工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g9b」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥5,260税込¥5,786
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-9B
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ

    カメラケーブル EA750FSシリーズ

    エスコ
    ¥76,800税込¥84,480
    1本
    翌日出荷
    ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
    仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    4日以内出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04