3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ1DD1F7002●適合品番:EA813PB-8、9、36、37、61●サイズ:280×250×95mm●重量:200g アズワン品番68-1853-40
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g アズワン品番65-9276-39
1本
76,800 税込84,480
翌日出荷

※充電には別売ACアダプターEA996ET-102(ADP-9V13)が必要となります
仕様●バッテリー容量:min2400mAh●連続使用時間:強/約3時間 弱/約4時間 ゆらぎモード /約4時間半(風雅ボディ2)●充電時間:約5時間(ADP-9V13使用時)●サイズ:55(W)×25(D)×85(H)mm●重量:135g●材質:本体/リチウムイオン、ABS●EA915ET-1A用バッテリー●腰周りがスッキリ使える小型・軽量リチウムイオン充電池 アズワン品番65-9309-90
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷