1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-8・-9
エスコ品番EA969GC-4
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1本
¥455
税込¥501
翌日出荷
対辺(mm)8
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し。取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋。素手感覚が活かせる極薄手タイプ。左右兼用。清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):85●厚み:約0.06mm●重量:510g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚
アズワン品番65-9251-73
1箱(100枚)
¥880
税込¥968
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-8・-9
エスコ品番EA969GB-4
形状丸形
接続ねじM20
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
形状90°エルボ
エスコ品番EA469GA-8
1個
¥645
税込¥710
翌々日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)56
軸穴径d2(Φmm)56
外径A(Φmm)200
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)20
寸法B(Φmm)145
寸法C1(Φmm)100
寸法C2(Φmm)100
寸法F1(mm)22.4
寸法F2(mm)22.4
寸法L(mm)71
寸法M(mm)41
エスコ品番EA969GA-8
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥43,300
税込¥47,630
8日以内出荷
関連キーワード