カテゴリ
- 作業工具(52)
- 事務用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 研磨材(10)
- 物流用品(9)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 手袋(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,344)
- SMC(375)
- ニッサン(243)
- メディアカバーマーケット(181)
- MAZDA(マツダ)(166)
- タンガロイ(146)
- GAONA(ガオナ)(137)
- CKD(124)
- コガネイ(73)
- 住友電工ハードメタル(73)
- 京セラ(62)
- MICROCHIP(60)
- MURATA(村田製作所)(49)
- mizuno(ミズノ)(49)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(48)
- VISHAY(45)
- ケナメタル(44)
- スズキ(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
「ga1」の検索結果

9.5mm ステンレス製 アイストラップ
エスコ¥380税込¥4181箱(5個)当日出荷エスコ品番EA638GA-10材質ステンレス幅(mm)10.9種類アイストラップ線径(Φmm)8.4使用荷重(kg)22寸法A(mm)8寸法B(mm)11寸法C(mm)29.2
13mmx760mm マグネットテープ(粘着付)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷お好みの長さに切ってご使用頂けます。仕様剥離紙付エスコ品番EA781GA-1テープ幅(mm)13テープ長さ(m)0.7テープ厚さ(mm)1.5テープ長さ(mm)760![#1x 75mm [+]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544498-260312-02.jpg)
#1x 75mm [+]ドライバー
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします仕様サイズ×軸径(mm):+#1×5.0質量(g)68商品構成単品
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-1材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)28寸法M(mm)19寸法B(Φmm)60寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法a(Φmm)8外径A(Φmm)90軸穴径d1(Φmm)20寸法C1(Φmm)35.5軸穴径d2(Φmm)20寸法C2(Φmm)35.5
125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,470税込¥1,6171枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付)
エスコ¥32,100税込¥35,3101セット翌日出荷付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50色ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式シングル
25x28mm メガネレンチ
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷エスコ品番EA616GA-16材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)350質量(g)414タイプ75°対辺(mm)25×28寸法t(mm)34寸法d1(mm)36寸法d2(mm)40寸法A1(mm)14寸法A2(mm)15
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,890税込¥2,0791枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
刻印セット
エスコ¥3,040~税込¥3,344~1組翌日出荷スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
10A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥185税込¥2041枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K









![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)





![#1x 75mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544498-260312-02.jpg)






![[EA159GA用] 交換用ポイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50578517-170518-02.jpg)



















![[EA339GA-11用]替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64505569-210427-02.jpg)