カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • スプレー・オイル・グリス(98)
  • テープ(22)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 測定用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 清掃用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(81)
  • エレコム(115)
  • HYPER(1)
  • 扶桑精機(1,074)
  • ホンダ(1,046)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(832)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(550)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(430)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](364)
  • パール(PEARL)(329)
  • TRUSCO(291)
  • A-Gas Japan(273)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(250)
  • 長谷川工業(240)
  • アネスト岩田(214)
  • RS PRO(214)
  • 近畿製作所(199)
  • 中央精機(191)
  • ナリカ(184)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gan」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
グリースポンプ用カプラー エスコグリースポンプ用カプラーエスコ(2件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
アズワン品番64-7908-10危険物の類別非危険物
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ1.0L スプレーガン(下カップ付)エスコ(1件のレビュー)
6,870税込7,557
1個
当日出荷
エスコ品番EA121BM-1
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
9,510税込10,461
1個
当日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無使用コンプレッサ2.2kW以上
エアーブローガン エスコエアーブローガンエスコ(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット
当日出荷
取付ねじ1/4inchPT高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
1,900税込2,090
1本
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3取付ねじ1/8inchPF材質銅、11ナイロン寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6ブルー(チューブ)穴径(Φmm)2.3外径(Φmm)7(先端外径)パイプ径(Φmm)6
[EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ[EA122VB-10用] 集 塵 袋エスコ
1,960税込2,156
1枚
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
寸法(mm)245×156
1.0x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.0x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
当日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100A材質真鍮吐出し空気量(L/min)32パイプ径(Φmm)2
380mmエアーガン用ノズル エスコ380mmエアーガン用ノズルエスコ
2,140税込2,354
1本
当日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-380材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
750税込825
1個
当日出荷
適合EA683MG-1用ノズルねじ径(inch)NPT1/8アズワン品番64-7908-08危険物の類別非危険物
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,500税込1,650
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
200mm エアーガン用ノズル エスコ200mm エアーガン用ノズルエスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
9mm エアーダスター用増量ノズル エスコ9mm エアーダスター用増量ノズルエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
一般増量タイプ小型でも通常ノズルの3.5倍の風量クロームメッキ付
全長(mm)39穴径(Φmm)9取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-102材質真鍮吐出し空気量(L/min)600
400mmエアーガン用ノズル エスコ400mmエアーガン用ノズルエスコ
2,000税込2,200
1本
当日出荷
ストレートタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ400cc スプレーガン(上カップ式)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AM-1関連資料使用方法説明(0.11MB)
スプレーガン エスコスプレーガンエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
1200cc カップ付スプレーガン エスコ1200cc カップ付スプレーガンエスコ
32,400税込35,640
1組
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
895税込985
1個
当日出荷
アズワン品番64-7908-09危険物の類別非危険物
600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ600ml スプレーガン(フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3
スプレーガン EA942CM-1,-2用 エスコスプレーガン EA942CM-1,-2用エスコ
25,300税込27,830
1台
翌日出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200アズワン品番65-2258-52
700cc カップ付スプレーガン エスコ700cc カップ付スプレーガンエスコ
24,000税込26,400
1組
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
1000cc カップ付スプレーガン エスコ1000cc カップ付スプレーガンエスコ
27,800税込30,580
1組
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
グリースガン用マグネットホルダー エスコグリースガン用マグネットホルダーエスコ
3,840税込4,224
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ90×115(H)適合径(Φmm)約58まで(グリースガン)危険物の類別非危険物
1.6x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.6x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1.6取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100B材質真鍮吐出し空気量(L/min)94パイプ径(Φmm)3
400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1
500ml サクションガン エスコ500ml サクションガンエスコ(7件のレビュー)
4,570税込5,027
1個
当日出荷
適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
取付ねじG1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28エア量(L/min)160
嫌気性接着剤用ハンドポンプ エスコ嫌気性接着剤用ハンドポンプエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
上カップ式スプレーガン エスコ上カップ式スプレーガンエスコ
20,300税込22,330
1個ほか
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール