用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-13
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)13
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20
全長(mm)300
取付外径(Φmm)16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
用途クーラントやブレーキオイル等に
仕様SAE50まで対応
寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135
容量(mL)500
質量(g)620
仕上真鍮仕上げ
危険物の類別非危険物
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度80H
砥粒GC
エスコ品番EA818AZ-1
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度120H
砥粒GC
エスコ品番EA818AZ-2
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)10.4
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-95
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)12.67
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800
アズワン品番64-7930-97
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)19
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800
アズワン品番64-7930-98
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
関連キーワード