カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 手袋(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(283)
  • SMC(282)
  • ニッサン(99)
  • CGC(千代田)(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • ナブテスコ(32)
  • CKD(27)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • イトーキ(17)
  • サンドビック(13)
  • S.G.E(11)
  • 長野計器(7)
  • グリーンクロス(7)
  • 東正車輛(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • 摂津金属工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc-4」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ エスコピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズエスコ
360税込396
1組(2本)
翌日出荷
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
62,000税込68,200
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-17
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
25,000税込27,500
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-16
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-85
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):202●中指長さ(mm):86●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-84
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-86
マグネット(シリコンコーティング) エスコマグネット(シリコンコーティング)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
マグネット(ノブ付) エスコマグネット(ノブ付)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
彫刻刀(くり抜き/左利き用) エスコ彫刻刀(くり抜き/左利き用)エスコ
7,290税込8,019
1本
翌日出荷
左利き用
用途くり抜き
彫刻刀(くり抜き/右利き用) エスコ彫刻刀(くり抜き/右利き用)エスコ
7,290税込8,019
1本
翌日出荷
右利き用
用途くり抜き
彫刻刀(くり抜き/左利き用) エスコ彫刻刀(くり抜き/左利き用)エスコ
7,510税込8,261
1本
翌日出荷
左利き用
用途くり抜き仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2150-30
45°エルボ(ACドレンパイプ用) エスコ45°エルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
[ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ) エスコ[ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)エスコ
22,700税込24,970
1本
7日以内出荷
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg材質ポリエステル(中綿入り)幅(mm)(肩ひも)50寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190サイズXL適合温度(℃)(約)-45アズワン品番64-7946-02
1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ) エスコ1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質真鍮アズワン品番64-7818-29
3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40アズワン品番64-7818-24ねじサイズ3/4"NHメス
Φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) エスコΦ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
仕様アイボルトリング径:Φ13mm材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ52×8質量(g)100フック口幅(mm)12
150mm ラジオペンチ(先曲・ノンスパーキング) エスコ150mm ラジオペンチ(先曲・ノンスパーキング)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)150質量(g)170
170mm スパウト エスコ170mm スパウトエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20全長(mm)170取付外径(Φmm)16
[LL] 作業手袋(合成皮革) エスコ[LL] 作業手袋(合成皮革)エスコ
3,130税込3,443
1双
翌日出荷
柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)240サイズLLアズワン品番64-2206-93
[L] 作業手袋(合成皮革) エスコ[L] 作業手袋(合成皮革)エスコ
3,130税込3,443
1双
翌日出荷
柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)230サイズLアズワン品番64-2206-92
[M] 作業手袋(合成皮革) エスコ[M] 作業手袋(合成皮革)エスコ
3,130税込3,443
1双
翌日出荷
柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)230サイズMアズワン品番64-2206-91
G 1/2"xR 1/2"/90° ニップル(油圧用) エスコG 1/2"xR 1/2"/90° ニップル(油圧用)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-4
4mm サイレンサー エスコ4mm サイレンサーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ) エスコ3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)エスコ
1,230税込1,353
1個
予約販売
エスコ品番EA124GC-44
3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクターエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-43
1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ) エスコ1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124GC-42
40x22.4mm 防振ゴム エスコ40x22.4mm 防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GC-4
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄) エスコ900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
#400 セラミック砥石 エスコ#400 セラミック砥石エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA522GC-4
砥石キット(EA522GC-4~100用) エスコ砥石キット(EA522GC-4~100用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522GC-0
1/2” 溶接 45°エルボ エスコ1/2” 溶接 45°エルボエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469GC-4
450mm フックシーブ エスコ450mm フックシーブエスコ
212,700税込233,970
1個
翌日出荷
材質(ローラー部)アルミフック口開き(mm)25
38-44mm 中間型ケーブルグリップ エスコ38-44mm 中間型ケーブルグリップエスコ
26,500税込29,150
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA626GC-44
0.6x4.5 50mm[-]ビット エスコ0.6x4.5 50mm[-]ビットエスコ
685税込754
1個
当日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-4材質鍛造鋼製先端サイズ4.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
25.4m ナイロンブラシ エスコ25.4m ナイロンブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-10材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
23.8m ナイロンブラシ エスコ23.8m ナイロンブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-9材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)23.8(内径)
22.2m ナイロンブラシ エスコ22.2m ナイロンブラシエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-8材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
20.6m ナイロンブラシ エスコ20.6m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
8日以内出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-7材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)
19.1m ナイロンブラシ エスコ19.1m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-6材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)