材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
全長(mm)70
エスコ品番EA611GD-2
材質鍛造鋼製
先端サイズ3.5
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
色パープル
サイズM
全長(cm)約23
材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴム
エスコ品番EA354GD-2
質量(g)40
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)18.5
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
1本
¥235
税込¥259
翌日出荷
エスコ品番EA470GD-2
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
商品構成セット品
アズワン品番64-2227-80
入数2本入
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GD-2
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)675
溝幅(mm)10.1
ピン径(Φmm)9.1
口の開き(mm)21
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質車:樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(mm)24×28.4×76(H)
口開き(mm)12
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GD-2
材質真鍮
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)250
リング径(Φmm)19~60
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
サイズM
仕様【A】EA915GD-12/14の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。
種別防寒ジャケット
材質ポリエステル、スパンデックス
適合温度(℃)約‐29℃
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7836-99
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28
質量(g)145
電池寿命(時間)50
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GD-27
質量(g)72
入数(双)1
機能耐摩耗性、抗菌防臭加工
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
ゲージ数10
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.1×29.0(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×30.0(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。
材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)
サイズM
適合温度(℃)-51
1本
¥38,100
税込¥41,910
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)160
能力(mm2)0.2~0.8
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)31.8×35.1(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×33.3(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×29.0(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。
材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)
サイズXL
適合温度(℃)-51
1本
¥38,100
税込¥41,910
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-01
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)17.0×19.0(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:1.1mm●入数:10双●カラー:パープル●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など
アズワン品番65-9252-33
1箱(10双)
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。
材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)
サイズL
適合温度(℃)-51
1本
¥38,100
税込¥41,910
当日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×42.0(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥98,000
税込¥107,800
8日以内出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ