カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • SMC(44)
  • ホンダ(26)
  • ParkerTAIYO(17)
  • タカショー(16)
  • ヨシタケ(10)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • ホーリック(7)
  • ベビーフェイス(7)
  • ニッサチェイン(6)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • イスカル(5)
  • パイロット(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • コガネイ(3)
  • 椿本チエイン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd-20」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ(ACドレンパイプ用) エスコ

    チーズ(ACドレンパイプ用)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
  • 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    515税込567
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 溶接チーズ エスコ

    溶接チーズ

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 圧力計 (グリセリン入) エスコ

    圧力計 (グリセリン入)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
    材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    5,320税込5,852
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • 10桁 プログラム関数電卓 エスコ

    10桁 プログラム関数電卓

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA761GD-20A寸法(mm)81.5×163×151.1質量(g)150電源単4電池×1個桁数10桁機能407関数、2進、8進、16進計算、論理演算、2変数統計、分数計算、積分計算、メモリ保護機能メモリー26~2398
  • M16x200mm スタッドボルト エスコ

    M16x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM16寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
  • [ワイヤーブラシ用]替ブラシ エスコ

    [ワイヤーブラシ用]替ブラシ

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    EA109GD-20用替えブラシ。
    線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールブラシ寸法(mm)15×80