75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
240 税込264
当日出荷

1個
6,870 税込7,557
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)70 エスコ品番EA611GD-2 材質鍛造鋼製 先端サイズ3.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
855 税込941
当日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 パープル サイズM 全長(cm)約23 材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴム エスコ品番EA354GD-2 質量(g)40 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18.5
1個
360 税込396
当日出荷

1本
235 税込259
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
985 税込1,084
翌日出荷


仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987GD-2 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)675 溝幅(mm)10.1 ピン径(Φmm)9.1 口の開き(mm)21
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質車:樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(mm)24×28.4×76(H) 口開き(mm)12
1個
640 税込704
翌日出荷

1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GD-2 材質真鍮 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 リング径(Φmm)19~60
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

サイズM 仕様【A】EA915GD-12/14の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。 種別防寒ジャケット 材質ポリエステル、スパンデックス 適合温度(℃)約‐29℃
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

天然研磨石
仕様アーカンサスストーン、細目 エスコ品番EA588GD-22
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7836-99
1枚
490 税込539
翌日出荷

1セット
6,400 税込7,040
翌日出荷

EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28 質量(g)145 電池寿命(時間)50
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GD-27 質量(g)72 入数(双)1 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数10
1個
540 税込594
翌日出荷

大きなハンドルで力がかけやすい形状です
線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)スチール アズワン品番64-2194-35 ブラシ寸法(mm)15×80
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ関数電卓
エコ商品
エコマーク認定認定 仕様仮数10桁、分数計算、標準偏差、時間計算(60進・10進)、統計計算(1変数、2変数)、マルチリプレイ機能、199関数、2桁表示 質量(g)95 電源太陽電池+LR44×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×161.5×11.1 メモリー9 電池寿命約3年 アズワン品番64-2262-38 エコマーク認定番号6135002
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

仕様仮数:10桁 質量(g)230 電源アルカリ乾電池単4×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×188.5×18.6 電池寿命(時間)約170(アルカリ乾電池使用時)、約100(ニッケル水素充電池使用時) アズワン品番64-7917-36
1台
39,500 税込43,450
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.1×29.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×30.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズM 適合温度(℃)-51
1本
38,100 税込41,910
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)160 能力(mm2)0.2~0.8
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)31.8×35.1(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×33.3(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×29.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,000 税込105,600
翌日出荷

1個
790 税込869
8日以内出荷

1個
15,600 税込17,160
当日出荷

適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズXL 適合温度(℃)-51
1本
38,100 税込41,910
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-01
1枚
770 税込847
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)17.0×19.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
81,300 税込89,430
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:1.1mm●入数:10双●カラー:パープル●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など アズワン品番65-9252-33
1箱(10双)
3,200 税込3,520
翌日出荷

適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズL 適合温度(℃)-51
1本
38,100 税込41,910
当日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×42.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
8日以内出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷