カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(164)
- SMC(44)
- ホンダ(28)
- ParkerTAIYO(17)
- タカショー(16)
- ヨシタケ(10)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ホーリック(7)
- ベビーフェイス(7)
- ニッサチェイン(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- イスカル(5)
- パイロット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- コガネイ(3)
- ブランドをもっと見る
「gd20」の検索結果

チーズ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥515税込¥5671枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
圧力計 (グリセリン入)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌々日出荷グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
水中ポンプ用ホース
エスコ¥5,320税込¥5,8521巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
10桁 プログラム関数電卓
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷エスコ品番EA761GD-20A寸法(mm)81.5×163×151.1質量(g)150電源単4電池×1個桁数10桁機能407関数、2進、8進、16進計算、論理演算、2変数統計、分数計算、積分計算、メモリ保護機能メモリー26~2398











![[ワイヤーブラシ用]替ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64485628-210427-02.jpg)