カテゴリ

  • 農業機械(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • バイク純正部品(28)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 家電(4)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd-20」の検索結果

関連キーワード
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ

    一次圧力調整弁 GD-20R

    ヨシタケ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
    材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
  • CRANK CASE COMP,L   11200K0GD20 ホンダ

    CRANK CASE COMP,L 11200K0GD20

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP A,FR BR    45126K0GD20 ホンダ

    PIPE COMP A,FR BR 45126K0GD20

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,ABS MOD    50245K0GD20 ホンダ

    BRKT,ABS MOD 50245K0GD20

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME BODY COMP    50100K0GD20 ホンダ

    FRAME BODY COMP 50100K0GD20

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP B,FR BR    45127K0GD20 ホンダ

    PIPE COMP B,FR BR 45127K0GD20

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB*NHC14M*    44650K0GD20ZA ホンダ

    WHEEL SUB*NHC14M* 44650K0GD20ZA

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • アルカリ乾電池 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 単3形

    マクセル(6件のレビュー)
    779税込857
    1パック(20本)
    当日出荷
    長持ち&パワー
    用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 単4形

    マクセル(7件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長持ち&パワー
    用途単4サイズの様々な機器に対応タイプ単4形グリーン購入法適合
  • 戸当りクッション 光

    戸当りクッション

    (1件のレビュー)
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
    材質エラストマー樹脂
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    樹脂製の黒色つまみです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25仕様引き出し、キャビネット。トラスコ品番421-3475ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • シール(オイル) GD20X26X4   ZX750-A3 92049-1108 Kawasaki

    シール(オイル) GD20X26X4 ZX750-A3 92049-1108

    Kawasaki(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
  • L3GD20H搭載 三軸ジャイロセンサモジュール Pololu

    L3GD20H搭載 三軸ジャイロセンサモジュール

    Pololu
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2104-10
  • GD-200R専用充電池 GENTOS

    GD-200R専用充電池

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
  • ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ 光

    ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ

    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
    用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
  • ウレタン半長マジック GDジャパン

    ウレタン半長マジック

    GDジャパン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷から10日以内出荷
    JSAA[A]種認定合格品。 ワークカラー仕様。 4Eのワイドサイズ。 踵部には反射材付き。 オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。
    用途一般作業・土木作業など形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ニューアレカヤシ タカショー

    ニューアレカヤシ

    タカショー
    76,980税込84,678
    1本
    翌々日出荷
    高さ(m)約2.1
  • ゴムクッション戸当り白 バラタイプ 光

    ゴムクッション戸当り白 バラタイプ

    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
    用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
  • アガベツリー タカショー

    アガベツリー

    タカショー
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷
    高さ(m)約1.2
  • DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー)

    DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
    付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
  • マニホールドレギュレータ 標準タイプ コガネイ

    マニホールドレギュレータ 標準タイプ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-200

    ヨシタケ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
    材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
  • ドリル HS S柄 30SGD イワタツール

    ドリル HS S柄 30SGD

    イワタツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS刃数2角度(°)30表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数30小径長(Φmm)0.5
  • ドリル HS S柄 20SGD イワタツール

    ドリル HS S柄 20SGD

    イワタツール
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS刃数2角度(°)20表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数20小径長(Φmm)0.5
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-200H ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-200H

    ヨシタケ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
    材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)2以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR最小差圧(MPa)0.05
  • 人工植物 シェフレラ    1.7m タカショー

    人工植物 シェフレラ 1.7m

    タカショー
    54,980税込60,478
    1鉢
    6日以内出荷
    人工観葉植物:上質なグリーンならではの好印象。水やり不要でお手入れも簡単
    高さ(m)1.7
  • チーズ(ACドレンパイプ用) エスコ

    チーズ(ACドレンパイプ用)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
  • 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    515税込567
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 溶接チーズ エスコ

    溶接チーズ

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    ・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!
    用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼消費電力(W)200全光束(Lm)22000本体質量(kg)16.5入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040発光色昼光色(6000K-6500K)動作モード無段階調光 1300-22000lm連結数合計6台までRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
  • 人工植物 エバーフレッシュ   板付 1.5m タカショー

    人工植物 エバーフレッシュ 板付 1.5m

    タカショー
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    和風観葉植物:古来から愛される日本の美しい樹木を再現
    寸法(cm)【板】25×25×1.2高さ(m)1.5
  • 圧力計 (グリセリン入) エスコ

    圧力計 (グリセリン入)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
    材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
  • チップ CGD タンガロイ

    チップ CGD

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ コガネイ

    マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
    材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    5,320税込5,852
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。