カテゴリ
- 研磨材(66)
- 事務用品(15)
- 測定用品(8)
- 作業工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 物流用品(3)
- 手袋(3)
- 安全用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(26)
- GFORCE(50)
- Hongfa(ホンファ)(20)
- IKO(日本トムソン)(414)
- MAZDA(マツダ)(245)
- PGYTECH(26)
- SMC(134)
- SUS(エスユーエス)(337)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(45)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- アイコ(30)
- ウカイ(岐阜産研工業)(41)
- オカムラ(岡村製作所)(194)
- ナブテスコサービス(24)
- ホンダ(270)
- ミヤコ(34)
- メディアカバーマーケット(28)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(72)
- ブランドをもっと見る
「gf g」の検索結果

マグネットテープ (粘着付き)
エスコ¥2,120税込¥2,3321巻翌日出荷非着磁面に便利な粘着付きマグネット。必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。吸着能力:44gf/cm2。その他【着磁】片面材質フェライト磁石、熱可塑性樹脂幅(mm)12.5厚さ(mm)0.75質量(g)390長さ(m)10使用温度(℃)80以下
200mm マグネットバー(白)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-205材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)200寸法(mm)200×15×7色白吸着力380gf本体質量(g)39
300mm マグネットバー(白)
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-305材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色白吸着力450gf本体質量(g)59
パッドアイ
エスコ¥569税込¥6261個当日出荷エスコ品番EA638GF-3材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類ラウンドアイ穴径(Φmm)4.8線径(Φmm)7.6使用荷重(kg)272寸法A(mm)29.7寸法F(mm)4.8寸法D(mm)3寸法E(mm)7.6寸法B(mm)21.8寸法C(mm)24.6プレート寸法(mm)50寸法X(mm)50寸法Z(mm)32.2寸法Y(mm)50プレート厚(mm)3
200mm マグネットバー(緑)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-202材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)200寸法(mm)200×15×7色緑吸着力380gf本体質量(g)39
ビニール手袋
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに
水中ポンプ用ホース
エスコ¥2,790~税込¥3,069~1巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
エスコ¥435~税込¥479~1個(1個)翌日出荷船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。材質SUS316
200mm マグネットバー(黄)
エスコ(1件のレビュー)¥240税込¥2641個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-204材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)200寸法(mm)200×15×7色黄吸着力380gf本体質量(g)39
20mmx30m 蛍光粘着テープ(グリーン)
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷仕様粘着式エスコ品番EA983GF-20G色グリーンテープ幅(mm)20テープ長さ(m)30厚さ(μm)356外装ビニール
300mm マグネットバー(赤)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-301材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色赤吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(青)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-303材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色青吸着力450gf本体質量(g)59![[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662928-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-1質量(g)96
45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)370最大開口(mm)45
#150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.32最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
パッドアイ
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
300mm マグネットバー(黄)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-304材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色黄吸着力450gf本体質量(g)59
200mm マグネットバー(赤)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-201材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)200寸法(mm)200×15×7色赤吸着力380gf本体質量(g)39
300mm マグネットバー(緑)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-302材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色緑吸着力450gf本体質量(g)59
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
65x130mm 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。仕様非着磁面に強粘着テープ付エスコ品番EA781BR-101材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(mm)130幅(mm)62厚さ(mm)2.0質量(g)69吸着力100gf/cm2以上特性強力商品タイプ粘着テープ付
136x85x216mm マグネット付ラック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!![[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663043-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-2質量(g)110
16x26mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-241~-244軸径(Φmm)3直径(Φmm)16質量(g)8軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])18000
7x13mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥920税込¥1,0121本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-211~-214軸径(Φmm)3直径(Φmm)7質量(g)4.4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])65000
13x19mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-231~-234軸径(Φmm)3直径(Φmm)13質量(g)6.4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])35000
10x15mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-221~-224軸径(Φmm)3直径(Φmm)10質量(g)5.2軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])45000
7x13mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥920税込¥1,0121本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-312、-313、-314軸径(Φmm)3直径(Φmm)7質量(g)4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])65000
5x10mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-102、-103、-104軸径(Φmm)3直径(Φmm)5質量(g)4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])95000
13x17mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-131、-132、-133、-134軸径(Φmm)3直径(Φmm)13質量(g)8軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])35000
10x15mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-121、-122、-123、-124軸径(Φmm)3直径(Φmm)10質量(g)5.2軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])45000






















![[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662928-170413-02.jpg)




![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)







![[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663043-170413-02.jpg)