カテゴリ
- バイク純正部品(230)
- 機構部品(85)
- オフィス家具(50)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- メカニカル部品(28)
- 制御機器(19)
- 自動車補修部品(19)
- 自動車純正部品(18)
- 測定用品(13)
- 切削工具(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- カー用品(12)
- 安全用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 防犯用品(6)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- Flash Forge(6)
- GFORCE(12)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SAMTEC(8)
- SUS(エスユーエス)(79)
- TOKO[建材](8)
- アイコ(30)
- アズワン(6)
- エスコ(8)
- エルゴヒューマン(Ergohuman)(19)
- サンドビック(7)
- ナブテスコサービス(24)
- ホンダ(228)
- ミヤコ(33)
- ロイヤル化成(6)
- 太陽技研(6)
- 日本バルカー(14)
- 明治機械製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

GF G 3本セット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥3,291~税込¥3,620~1セット(3本)9日以内出荷外寸43mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
GFハンディーカッター
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥17,490税込¥19,2391個当日出荷グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000質量(g)605
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減しますタイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
BULLET-D LiPo 7.4V 4200mAh
GFORCE¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ストレートパック型LiPo最強の50Cを実現!通電高率に優れた2ピン仕様! ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能! パック型LiPo最強の50Cのハイパワー!低Tモーターの消費電力にもしっかりと応えます! 通電効率に優れた2ピン(ディーンズ)タイプコネクタを採用。強大な放電レートを余すことなく発揮! 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:230g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-29
LiPo Bag Small
GFORCE¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Gun用LiPoバッテリーの充電や持ち運びに適した、扱いやすいサイズの難燃性バッグ。仕様●サイズ:197×100mmアズワン品番67-6610-87
AM ガルバナイズド フライカップアングルド
アメリカン・メタルクラフト¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷材質ブリキ容量(mL)295品番GFC45外径×高さH(Φmm×mm)89×114TKG品番9-1888-0101
Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ
GFORCE(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から8日以内出荷LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-F
太陽技研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F
太陽技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。 強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。色ブラック内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント ABS-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ABS-GFは、ABS樹脂に10%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、ABS本来の耐衝撃性を維持しながら、優れた剛性と曲げ強度を実現しています。また、耐熱性や寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。耐久性が求められる機能部品や治具、産業用途のパーツなどに適しています。色ブラック内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷PPA-GFは、PPA樹脂にガラス繊維を30%配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。最高220℃の荷重たわみ温度を備え、高温環境下での寸法安定性や耐クリープ性にも優れているため、自動車部品や産業機器部品など、高い耐熱性と耐久性が求められる用途に適しています。色ブラック内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PET-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷PET-GFは、PET樹脂にガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と引張強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。耐熱性にも優れ、最高200℃の軟化温度を備えているため、自動車部品や電子機器の筐体、。治具など、高い強度と耐久性が求められる用途に適しています。色ブラック内容量(g)1000
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護(ゴールド) 0.33mm
LEPLUS¥179税込¥1971個当日出荷全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!清浄布・埃除去シール・クロス付属厚さ(mm)0.33色ゴールドサイズ(inch)4.7対応機種iPhone7特性ガラス
ガスフィルターガン用 オプション
フロロウエアー/インテグリス¥23,599税込¥25,9591袋当日出荷から12日以内出荷0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C
GFORCE¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30Cアズワン品番67-6611-49
FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PA6-GFは、PA6樹脂に20%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。優れた造形性も備えているため、機械部品や治具、産業用途のパーツなど、高い耐久性や精度が求められる造形物に適しています。色ブラック内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。 。強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。色ブラック質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】260-280設定温度(℃)【プラットフォーム】100-120
Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様
GFORCE¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。 バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ! 温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能! つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。 はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付! 瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ! ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30アズワン品番67-6610-79
Noir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズ
GFORCE¥2,698~税込¥2,968~1個ほか6日以内出荷最上級のキレとレスポンスを実現したハイボルテージリポバッテリー、一撃必中のスナイパーにべストの高パンチ力、専用チューニングでセミオートの手応えが違う、フルオートでもリポならではのサイクルを楽しめる、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh
GFORCE¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に! シャーシを選ばないストレート型LiHV! 汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-35
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F
太陽技研¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷から9日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-24-F
太陽技研¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
FIRST SHOT LiPo 7.4V 2本入 GFGシリーズ
GFORCE¥4,398~税込¥4,838~1個(2本)6日以内出荷低コストでLiPoのキレを味わえる、お得な2本入りバッテリーセット、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
Classic Pack 7.4V 2100mAh
GFORCE¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷あのシャーシにも、このシャーシにも! 時代を彷彿とさせるデザイン&サイズ! クラシックNiCDパックと完全互換の超コンパクトサイズ!思い出の旧車にも確実に搭載可能! 超軽量105g!リポならではのパワーとの相乗効果でマシンが生まれ変わったかのような走りを実現! セルを硬質ウレタンフォームで覆い、耐衝撃性を大幅に向上。ダート走行や激しいクラッシュにも万全! 汎用性に優れたタミヤコネクターを採用 80年代のニカドバッテリーを彷彿とさせるデザイン。当時のシャーシにもぴったりはまるコンパクト設計。 コネクタを含めて重量わずか105g。LiPoバッテリーならではの軽量&高出力仕様。仕様●サイズ:127×44×23(mm)●重量:105g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-42
Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ
GFORCE¥2,498~税込¥2,748~1個ほか6日以内出荷制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら