カテゴリ
- 事務用品(44)
- 研磨材(25)
- 安全用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(2)
- 手袋(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(55)
- IKO(日本トムソン)(46)
- 三菱電機(34)
- SMC(33)
- Festo(31)
- ホンダ(29)
- ユタカ(Crown)(27)
- A&D(エー・アンド・デイ)(26)
- JST(日本圧着端子製造)(22)
- SUS(エスユーエス)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- エルゴヒューマン(Ergohuman)(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- オリエンタルモーター(17)
- フエニックス・コンタクト(13)
- サンドビック(12)
- GVS(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gf-2」の検索結果

45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)370最大開口(mm)45
パッドアイ
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3
ビニール手袋
エスコ¥370税込¥4071双翌日出荷耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに![[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663043-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-2質量(g)110
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,370税込¥1,5071枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径25A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
20A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥900税込¥9901枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
クッション封筒
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1パック(10枚)翌日出荷クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
645mmマグネットピックアップ(ライト付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
225mm ロッキングプライヤー(ノンスパーキング)
エスコ¥21,300税込¥23,4301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)225口の開き(mm)40
20mmx30m 蛍光粘着テープ(グリーン)
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷仕様粘着式エスコ品番EA983GF-20G色グリーンテープ幅(mm)20テープ長さ(m)30厚さ(μm)356外装ビニール
20mmx30m 蛍光粘着テープ(オレンジ)
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷エスコ品番EA983GF-20R色オレンジテープ幅(mm)20テープ長さ(m)30厚さ(μm)356外装ビニール
圧力計 (グリセリン入)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
13x19mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-231~-234軸径(Φmm)3直径(Φmm)13質量(g)6.4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])35000
10x15mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-221~-224軸径(Φmm)3直径(Φmm)10質量(g)5.2軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])45000
#150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-282材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.42最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
# 80/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-282材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)7質量(g)0.42最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#320/ 5x11mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-281材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)5質量(g)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
水中ポンプ用ホース
エスコ¥5,580税込¥6,1381巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
5x11mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥920税込¥1,0121本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-202~-204軸径(Φmm)3直径(Φmm)5質量(g)4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])95000
#320/16x26mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-285材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)16質量(g)2最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#320/10x15mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,150税込¥1,2651袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-283材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)10質量(g)0.65最大回転数(min-1[r.p.m])45000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/10x15mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,150税込¥1,2651袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-283材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)10質量(g)0.7最大回転数(min-1[r.p.m])45000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
20mmx30m 蛍光粘着テープ(イエロー)
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷エスコ品番EA983GF-20Y色イエローテープ幅(mm)20テープ長さ(m)30厚さ(μm)356外装ビニール
16x26mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-241~-244軸径(Φmm)3直径(Φmm)16質量(g)8軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])18000
7x13mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥920税込¥1,0121本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-211~-214軸径(Φmm)3直径(Φmm)7質量(g)4.4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])65000
#150/16x26mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-285材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)16質量(g)1.99最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
# 80/16x26mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-285材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)16質量(g)2最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-285材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)16質量(g)2.06最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
# 80/10x15mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,150税込¥1,2651袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-283材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)10質量(g)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])45000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材














![[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663043-170413-02.jpg)

![[EA109GF-20用] 替えブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64485716-210427-02.jpg)