13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
1パック(2巻)ほか
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品サイドブラシ 寸法(mm)760×600×940(H) 質量(kg)9.8 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)510 清掃能力(m2/h)1800 アズワン品番64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
1本
460 税込506
翌日出荷

材質66ナイロン 全長(mm)32.4 使用温度範囲(℃)-40~85 適合サイズ(mm)結束バンド幅:2.2~12.7、厚さ:1.0~4.6 適合材コンクリート、サイディンボード、※石膏ボードには使用できません。 アズワン品番65-2130-87 取付穴径(mm)Φ6.0
1袋(20個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個ほか
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

1箱
4,160 税込4,576
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 先端幅(mm)1.3
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など エスコ品番EA354GH-1 質量(g)152
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GH-1 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ねじ寸法(mm)M10×30 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 オフセット25 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ#1 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-97 両頭機能片頭
1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 。対応は機器側に依存します。注意/。アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機 アズワン品番65-2179-55 変換タイプmicroSD→SD
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷