カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(261)
  • ホンダ(86)
  • コミネ(53)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • ニッサン(39)
  • Panaracer(パナレーサー)(28)
  • 旭産業(点検窓)(24)
  • SMC(21)
  • KITO(キトー)(21)
  • ParkerTAIYO(17)
  • 三菱電機(14)
  • SIEMENS(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • TRUSCO(8)
  • ミヤコ自動車(8)
  • 長野計器(7)
  • 日東工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk-2」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA340GK-2用] 標準ケーブル エスコ

    [EA340GK-2用] 標準ケーブル

    エスコ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA340GK-11
  • 24mm 打撃めがねレンチ エスコ

    24mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)165質量(g)250
  • 27mm 打撃めがねレンチ エスコ

    27mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)310
  • 1.12ton 吊り環(溶接型) エスコ

    1.12ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    欠品中
    熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
    仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
  • 22mm 打撃めがねレンチ エスコ

    22mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)155質量(g)230
  • 55X80mm カードホルダー エスコ

    55X80mm カードホルダー

    エスコ
    1,400税込1,540
    1セット(10個)
    当日出荷
    ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
    用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途にエスコ品番EA762GK-2材質再生PET樹脂製厚さ(mm)1カードサイズ(mm)55×80グリーン購入法適合
  • 2mm V型彫刻のみ エスコ

    2mm V型彫刻のみ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GK-2全長(mm)245角度(°)60(刃)刃幅(mm)2刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • No2 25mm[TRI-WING]ビット エスコ

    No2 25mm[TRI-WING]ビット

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GK-2材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ2シャンク寸法1/4inch(六角)
  • 洗面用引き棒 エスコ

    洗面用引き棒

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)395
  • G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)28最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
  • 70mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    70mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GK-2材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)59種類スナップフック使用荷重(kg)157寸法A(mm)69.8寸法D(mm)9.9寸法B(mm)10.6寸法C(mm)15.4
  • 2.0ton 吊り環(溶接型) エスコ

    2.0ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    欠品中
    材質スチール寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49使用荷重(t)2
  • 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    515税込567
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 洗面器用ふさぎふた(アイボリー) エスコ

    洗面器用ふさぎふた(アイボリー)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質陶器寸法(mm)Φ45×18パステルアイボリー
  • 防寒シューズ エスコ

    防寒シューズ

    エスコ
    36,000税込39,600
    1足
    翌日出荷
    防水ナイロンとアッパーレザーで靴内を乾いた暖かい快適な状態に保ちます。インソールのクッションが衝撃を軽減します。靴底に滑り止め付き。
    機能防寒適合温度(℃)-34
  • # 2x89mm  [TRI-WING]ドライバービット エスコ

    # 2x89mm [TRI-WING]ドライバービット

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GK-22
  • 25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    770税込847
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~2
  • AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) エスコ

    AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • 3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ

    3.15ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
    仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
  • 洗面器用ふさぎふた(ホワイト) エスコ

    洗面器用ふさぎふた(ホワイト)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質陶器寸法(mm)Φ45×18ホワイト
  • V型・彫刻のみ エスコ

    V型・彫刻のみ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1本
    翌日出荷
  • 9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
  • 8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
  • 5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
  • 4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
  • V型・彫刻のみ エスコ

    V型・彫刻のみ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1本
    翌日出荷
    耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
  • タップ エスコ

    タップ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
  • 10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
  • 6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
  • 9.5mmx 23 m ドレンクリーナー(電動式) エスコ

    9.5mmx 23 m ドレンクリーナー(電動式)

    エスコ
    273,100税込300,410
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA340GK-2