カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,270)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • ニッサン(32)
  • 旭産業(点検窓)(25)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • SIEMENS(11)
  • NTB(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • UNION(ユニオン産業)(9)
  • ジョインテックス(7)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • ミヤコ自動車(6)
  • CKD(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • カナテクス(4)
  • 金井産業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk4」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ
    400税込440
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
  • サインスタンド(片面用) エスコ

    サインスタンド(片面用)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
  • 35mm ミニスナップ(ステンレス製) エスコ

    35mm ミニスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GK-4全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)約9種類スナップフック全長A(mm)35使用荷重(kg)29寸法A(mm)35寸法B(mm)5.8寸法C(mm)5.1
  • 4mm V型彫刻のみ エスコ

    4mm V型彫刻のみ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GK-4全長(mm)245角度(°)60(刃)刃幅(mm)4刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • No4 25mm[TRI-WING]ビット エスコ

    No4 25mm[TRI-WING]ビット

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GK-4材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ4シャンク寸法1/4inch(六角)
  • カードホルダー エスコ

    カードホルダー

    エスコ
    2,500税込2,750
    1箱(10個)
    翌日出荷
    再生PET樹脂製 ドット入カード付 シンプルなカード立てです。 オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。
  • 46mm 打撃めがねレンチ エスコ

    46mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)235質量(g)900
  • 洗面用トラップ エスコ

    洗面用トラップ

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅内径(Φmm)31.75
  • 41mm 打撃めがねレンチ エスコ

    41mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)225質量(g)710
  • [EA987GK-34用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-34用] ラッチセット

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
  • 40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    970税込1,067
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 4x 8mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド] エスコ

    4x 8mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド]

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GK-41材質表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • [EA987GK-35用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-35用] ラッチセット

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
  • AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付) エスコ

    AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45×228×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • 4x10mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド] エスコ

    4x10mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド]

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GK-42材質表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • [EA987GK-33用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-33用] ラッチセット

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    欠品中
  • アスファルト温度計 エスコ

    アスファルト温度計

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌々日出荷
    感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。
    材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
  • [EA987GK-36用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-36用] ラッチセット

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
  • [EA987GK-32用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-32用] ラッチセット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
  • [EA987GK-31用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-31用] ラッチセット

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
  • 4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ

    4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
  • 6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ

    6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8