適合ねじM14
エスコ品番EA637GL-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)21
寸法D(mm)21
寸法B(mm)28
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700g
アズワン品番65-2314-25
危険物の類別非危険物
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
材質S45C
質量(g)165
対辺(mm)14
軸長(mm)200
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18.7
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-46
1本
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)22.6
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
アズワン品番64-7934-48
1本
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)58
全長(mm)630
質量(g)24000
サイズ(mm)140
アズワン品番64-7883-13
1個
¥99,700
税込¥109,670
当日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)36.4
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7934-49
1本
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズ40IP
エスコ品番EA611GL-140
先端形状トルクスプラス
本数1
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)25
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7934-47
1本
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/19、GL/8●スパナサイズ(mm):14●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-28
1箱(1個)
¥845
税込¥930
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ:M20×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/28、GL/10●スパナサイズ:24mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-43
1箱(1個)
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
関連キーワード