カテゴリ
- 研磨材(7)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BOLA(4)
- DURAN(9)
- EATON(イートン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HARIO(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- PYREX(パイレックス)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(4)
- VITLAB(3)
- アカツキ製作所(KOD)(2)
- アズワン(3)
- アルインコ(1)
- イスカル(2)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- ジーエルサイエンス(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- ニチコン(11)
- ブランドをもっと見る
「gl-25」の検索結果

25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,190税込¥1,3091枚当日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
回転アイナット
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥5,860税込¥6,4461本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)19適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥5,190税込¥5,7091本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥9,770税込¥10,7471本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)65適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥6,170税込¥6,7871本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)36適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥6,700税込¥7,3701本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥4,570税込¥5,0271本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18.5適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥7,420税込¥8,1621本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×30×70
メジャー EA720JNシリーズ
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内




![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)

![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)