カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • カストロール(1)
  • リケン(35)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • セブンユニフォーム(20)
  • イスカル(17)
  • 三桂製作所(16)
  • トリニティ(15)
  • Hearts(13)
  • TRUSCO(12)
  • CKD(11)
  • タンガロイ(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • スリーピース(9)
  • 京セラ(8)
  • エレコム(6)
  • 精和産業(6)
  • コガネイ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-3」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 回転アイボルト エスコ

    回転アイボルト

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
  • 75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~3
  • M22x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M22x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-322長さ(mm)50
  • M8x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M8x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    800税込880
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-308長さ(mm)50
  • 125V/15A/5m PCタップ エスコ

    125V/15A/5m PCタップ

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
  • M16x50mm 高ナット エスコ

    M16x50mm 高ナット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-316長さ(mm)50
  • M20x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M20x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-320長さ(mm)50
  • M10x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M10x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    910税込1,001
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-310長さ(mm)50
  • M12x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M12x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    980税込1,078
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-312長さ(mm)50
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコ

    AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA815GL-308