カテゴリ

  • 研磨材(18)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 長野計器(28)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • ホンダ(20)
  • イスカル(17)
  • 三桂製作所(17)
  • SMC(11)
  • タンガロイ(10)
  • TRUSCO(10)
  • エレコム(9)
  • スリーピース(9)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • CKD(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 未来工業(4)
  • 山金工業(4)
  • ヤマショウ(4)
  • アサダ(3)
  • 旭製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glー3」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36mm 打撃スパナ エスコ

    36mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 30mm 打撃スパナ エスコ

    30mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
  • 32mm 打撃スパナ エスコ

    32mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600
  • 回転アイボルト エスコ

    回転アイボルト

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
  • T 3x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 3x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1本
    翌日出荷
  • G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • フランジナット エスコ

    フランジナット

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質焼入鋼(C45)硬度HRC25~35ねじ山種類並目
  • 32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 38mm 打撃スパナ エスコ

    38mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)38全長(mm)220質量(g)820
  • 32x280mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ

    32x280mm [Hexagon] L型Boxレンチ

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1本
    翌日出荷
    材質S45C質量(g)850対辺(mm)32軸長(mm)280
  • 75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~3
  • M22x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M22x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-322長さ(mm)50
  • 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥7,890税込¥8,679
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
  • 12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50
  • 16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73.85適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ

    25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ25 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • M8x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M8x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-308長さ(mm)50
  • 125V/15A/5m PCタップ エスコ

    125V/15A/5m PCタップ

    エスコ
    ¥4,020税込¥4,422
    1個
    翌日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
  • 6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)17.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
  • 12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥9,380税込¥10,318
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×30×70
  • 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
  • 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
  • 16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥9,910税込¥10,901
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
  • 6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥4,070税込¥4,477
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50
  • 10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ

    10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ10 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • M24x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M24x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-324長さ(mm)50
  • M16x50mm 高ナット エスコ

    M16x50mm 高ナット

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-316長さ(mm)50
  • ビット (イジリ止) エスコ

    ビット (イジリ止)

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1本
    翌日出荷
    イジリ止付き。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50サイズ8 IPRシャンク径(inch)六角:1/4"
  • 16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
  • 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
  • 30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ

    30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ30 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ

    20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ20 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • M20x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M20x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-320長さ(mm)50
  • M10x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M10x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-310長さ(mm)50
  • 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥7,110税込¥7,821
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)33.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
  • 6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥4,070税込¥4,477
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
  • 14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)43適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)14×16×54
  • 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65