カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 長野計器(37)
  • SMC(34)
  • ParkerTAIYO(27)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • GVS(14)
  • ホンダ(11)
  • CKD(9)
  • スリーピース(9)
  • ジーエルサイエンス(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • 京セラ(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • dialon(ダイアロン)(5)
  • 大阪魂(5)
  • イスカル(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 未来工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl100」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm 打撃スパナ エスコ100mm 打撃スパナエスコ
42,700税込46,970
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)45寸法(mm)100全長(mm)485質量(g)11500アズワン品番64-7883-09
100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-81
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
250税込275
1袋
翌日出荷
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズエスコ
920税込1,012
1箱(1個)
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品アズワン品番65-9319-32
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズエスコ
1,020税込1,122
1箱(1個)
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品アズワン品番65-9319-34