16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ねじM14 エスコ品番EA637GL-14 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)21 寸法D(mm)21 寸法B(mm)28
1個
905 税込996
翌日出荷

1本
5,830 税込6,413
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700g アズワン品番65-2314-25 危険物の類別非危険物
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~200
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18.7 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-46
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)22.6 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7934-48
1本
6,110 税込6,721
翌日出荷

適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
1ケース(100個)
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)58 全長(mm)630 質量(g)24000 サイズ(mm)140 アズワン品番64-7883-13
1個
99,700 税込109,670
当日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)36.4 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7934-49
1本
8,370 税込9,207
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズ40IP エスコ品番EA611GL-140 先端形状トルクスプラス 本数1
1個
625 税込688
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)25 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7934-47
1本
5,430 税込5,973
翌日出荷

1箱(1個)
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/19、GL/8●スパナサイズ(mm):14●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-28
1箱(1個)
845 税込930
翌日出荷


ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ:M20×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/28、GL/10●スパナサイズ:24mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-43
1箱(1個)
3,460 税込3,806
翌日出荷