カテゴリ

  • 研磨材(47)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BXカネシン(16)
  • CKD(13)
  • IKO(日本トムソン)(46)
  • SMC(54)
  • SRIC(スリック)(14)
  • TRUSCO(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • イスカル(20)
  • ツヨロン(藤井電工)(15)
  • トリニティ(14)
  • ニチコン(20)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • ヤガミ(50)
  • リケン(82)
  • 三桂製作所(18)
  • 三菱ふそう(55)
  • 三菱電機(22)
  • 東尾メック(30)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl2」の検索結果

90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 24mm 打撃スパナ エスコ

    24mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    欠品中
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • 25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • サクションガン エスコ

    サクションガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,540税込¥4,994
    1セット
    翌日出荷
    空気圧ホース(全長:400mm)付 オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
    仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分危険物の類別非危険物
  • G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
  • T 2x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 2x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1本
    翌日出荷
  • [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ

    [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    当日出荷
    光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
  • 27mm 打撃スパナ エスコ

    27mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350
  • 回転アイボルト エスコ

    回転アイボルト

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
  • 20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) エスコ

    160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    耐熱性に優れています
    材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム全高(mm)195耐熱温度(℃)-25~200
  • フランジナット エスコ

    フランジナット

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質焼入鋼(C45)硬度HRC25~35ねじ山種類並目
  • 回転アイナット エスコ

    回転アイナット

    エスコ
    ¥13,700~税込¥15,070~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
  • M20x30mm カラーナット エスコ

    M20x30mm カラーナット

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法B(mm)37適合ねじM20
  • M24x36mm カラーナット エスコ

    M24x36mm カラーナット

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-24材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)36寸法B(mm)45適合ねじM24
  • M27x40mm カラーナット エスコ

    M27x40mm カラーナット

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-27材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)40寸法D(mm)41寸法B(mm)50適合ねじM27
  • 100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) エスコ

    100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付)

    エスコ
    ¥3,350~税込¥3,685~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
    材質本体:難燃性ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2P
  • M12x40mm 高ナット(5個) エスコ

    M12x40mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥825税込¥908
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-212長さ(mm)40
  • M10x40mm 高ナット(10個) エスコ

    M10x40mm 高ナット(10個)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-210長さ(mm)40
  • M22x40mm 高ナット(5個) エスコ

    M22x40mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-222長さ(mm)40
  • 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
  • 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥5,740税込¥6,314
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
  • 16x35x75mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    16x35x75mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)82適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×35×75
  • 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)19適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
  • 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥5,800税込¥6,380
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)38適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
  • 8x13x53mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    8x13x53mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×13×53
  • 6x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    6x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×10×50
  • 16x14x54mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    16x14x54mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)44適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×14×54
  • 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥5,550税込¥6,105
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)30適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • 9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
  • M20x40mm 高ナット(5個) エスコ

    M20x40mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-220長さ(mm)40
  • 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥6,770税込¥7,447
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)34適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
  • 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.2適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
  • 6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥4,520税込¥4,972
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
  • 16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
  • 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)17.8適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
  • 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥5,190税込¥5,709
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
  • 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)19適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60