カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- リケン(35)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- セブンユニフォーム(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- イスカル(17)
- 三桂製作所(16)
- トリニティ(15)
- Hearts(13)
- TRUSCO(12)
- CKD(11)
- タンガロイ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- スリーピース(9)
- 京セラ(8)
- DURAN(7)
- エレコム(6)
- コガネイ(5)
- ユニカ(5)
- ブランドをもっと見る
「gl3」の検索結果
特価

回転アイボルト
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
エスコ¥9,330税込¥10,2631個翌日出荷測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~3
125V/15A/5m PCタップ
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり




![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)