カテゴリ
- 研磨材(18)
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- GVS(100)
- リケン(35)
- 長野計器(32)
- ホンダ(29)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- IKO(日本トムソン)(25)
- SRIC(スリック)(23)
- セブンユニフォーム(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- イスカル(17)
- SMC(16)
- 三桂製作所(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- トリニティ(15)
- TRUSCO(12)
- Hearts(11)
- CKD(10)
- アイシス(10)
- ブランドをもっと見る
「gl3」の検索結果
特価

30mm 打撃スパナ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
32mm 打撃スパナ
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600
回転アイボルト
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,280税込¥1,4081枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
38mm 打撃スパナ
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)38全長(mm)220質量(g)820
75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
エスコ¥9,330税込¥10,2631個翌日出荷測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~3
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥7,890税込¥8,6791本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥8,080税込¥8,8881本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73.85適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
125V/15A/5m PCタップ
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥4,600税込¥5,0601本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)17.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥9,380税込¥10,3181本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×30×70
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥6,700税込¥7,3701本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥6,890税込¥7,5791本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥9,910税込¥10,9011本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥4,070税込¥4,4771本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥12,100税込¥13,3101本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥8,080税込¥8,8881本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
メジャー (ストッパー付/マグ爪)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌々日出荷ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。材質テープ・バネ:スチール幅(mm)16材質(本体)ABS樹脂全長(m)3精度(mm)±0.9サイズ(mm)60×32
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥7,110税込¥7,8211本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)33.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥4,070税込¥4,4771本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥11,700税込¥12,8701本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)43適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)14×16×54
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥8,080税込¥8,8881本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65




![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)





![T 3x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563188-210430-02.jpg)



![32x280mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581293-250806-02.jpg)







![25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563398-210430-02.jpg)








![10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563364-210430-02.jpg)




![30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563416-210430-02.jpg)
![20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563389-210430-02.jpg)