カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(129)
  • SMC(70)
  • リケン(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • アイシス(19)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • BXカネシン(16)
  • ホンダ(15)
  • Hearts(13)
  • 三桂製作所(11)
  • アズワン(10)
  • イスカル(10)
  • CKD(10)
  • スーパーツール(9)
  • BOHLENDER(9)
  • DURAN(8)
  • ニッサン(8)
  • KITO(キトー)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl4」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 46mm 打撃スパナ エスコ

    46mm 打撃スパナ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200
  • 回転アイボルト エスコ

    回転アイボルト

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
  • 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T45x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    全長(mm)35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT45エスコ品番EA611GL-45先端形状トルクス本数1
  • 41mm 打撃スパナ エスコ

    41mm 打撃スパナ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)900
  • 200mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ

    200mm キャスター(固定金具/耐熱)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    耐熱性に優れています
    材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~200
  • 丸スプーン型・彫刻のみ エスコ

    丸スプーン型・彫刻のみ

    エスコ
    7,380税込8,118
    1本
    翌日出荷
  • 4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
    寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
  • 6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
  • ケーブルグランド(防水型) エスコ

    ケーブルグランド(防水型)

    エスコ
    250税込275
    1袋
    翌日出荷