カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • リケン(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
  • SMC(14)
  • ホンダ(11)
  • 京セラ(9)
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(7)
  • BRAND(7)
  • Socorex(ソコレックス)(5)
  • VITLAB(5)
  • Finn(5)
  • MICROLIT(5)
  • 未来工業(4)
  • KVK(4)
  • 摂津金属工業(4)
  • CKD(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl40」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
  • 6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
  • ケーブルグランド(防水型) エスコ

    ケーブルグランド(防水型)

    エスコ
    250税込275
    1袋
    翌日出荷
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    920税込1,012
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    19,200税込21,120
    1丁
    翌日出荷
    。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ