カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- リケン(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
- SMC(14)
- ホンダ(11)
- 京セラ(9)
- BRAND(8)
- イスカル(7)
- タンガロイ(7)
- Socorex(ソコレックス)(5)
- VITLAB(5)
- Finn(5)
- MICROLIT(5)
- 未来工業(4)
- KVK(4)
- 摂津金属工業(4)
- CKD(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ブランドをもっと見る
「gl40」の検索結果
特価

40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚当日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥920税込¥1,0121箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥19,200税込¥21,1201丁翌日出荷。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ




![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)