カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • サンコー(三甲)(51)
  • 渡辺電機工業(37)
  • SMC(29)
  • GIVI(ジビ)(20)
  • POSH Faith(19)
  • DST(大同端子製造)(12)
  • ナイキ(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 第一測範(7)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-0008」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ エスコスイーパー(手押し式) EA899GRシリーズエスコ
87,700税込96,470
1台
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/hアズワン品番65-9307-08
Rc  2"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
171,000税込188,100
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-31バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
141,100税込155,210
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-30バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
127,300税込140,030
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-29バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
83,600税込91,960
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-28バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
65,800税込72,380
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-27バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
54,200税込59,620
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-26バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)8全長(mm)108質量(g)59軸長(mm)100アズワン品番64-7871-45
Rc  2"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
80,500税込88,550
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-62ねじサイズRc2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
66,700税込73,370
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-61ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
46,600税込51,260
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-60ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-59ねじサイズRc1"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-58ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-57ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-56ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-55ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
M 8 球面ワッシャー エスコM 8 球面ワッシャーエスコ
160税込176
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
1インチ テーパーネジプラグ エスコ1インチ テーパーネジプラグエスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA949GR-8
8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビットエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GR-8材質鍛造鋼製先端サイズ8シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭