カテゴリ
- 保管用品(21)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 厨房用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- ホンダ(330)
- SMC(178)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(122)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- 三木プーリ(52)
- 福井クラフト(42)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 雅(35)
- ニッサン(32)
- イトーキ(31)
- ハンマーキャスター(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- cotta(21)
- オープン工業(20)
- サンコー(三甲)(20)
- Beat-Sonic(19)
- ナカバヤシ(15)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
「h-103」の検索結果

PTハーフユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個翌日出荷エスコ品番EA940LH-103色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)3構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
パーツケース
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷から翌日出荷蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-2材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
皮革用スクリュー式ポンチセット
エスコ¥6,910税込¥7,6011セット当日出荷使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
225x225x225mm/2列 2段 キャビネット(連結)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個当日出荷エスコ品番EA957CA-3引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×103外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-12材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
パーツキャビネット
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です。 ラベル付き。仕様●引出しサイズ:103×114.5×50(H)mm●引出し:2列3段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
パーツケース
エスコ¥170税込¥1871個翌日出荷仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
225x225x225mm/1列 2段 キャビネット(連結)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA957CA-1引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×198×103外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
マグネットクリップ(ワイド型)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mm
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個)
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA661CJ-16材質高衝撃性プラスチック色青外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74特性耐薬品性
パーツキャビネット
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット翌日出荷EA661CM-24×4。 拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です。 ラベル付。仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:103×114.5×50(H)mm
603x123x153mm/5列 マルチストール
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷積み重ねての使用が可能です。エスコ品番EA957FM-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×123×153外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×153引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×103有効内寸法・間口(mm)103有効内寸法・奥行(mm)87.3有効内寸法・高さ(mm)99.3
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA661CJ-17材質高衝撃性プラスチック色青外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74特性耐薬品性
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型・赤/60個)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA661CJ-7材質高衝撃性プラスチック色赤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74特性耐薬品性
パーツキャビネット
エスコ¥14,100税込¥15,5101セット翌日出荷EA661CM-22×2、EA661CM-24×2。 拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です。 ラベル付。仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:小:48×114.5×50(H)mm、大:103×114.5×50(H)mm●引出し:8列3段+4列3段












![[EA809XH用] サンドペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76565029-220415-02.jpg)
![3/8"sqx3/16"/155mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50070073-250821-02.jpg)
![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467960-251023-02.jpg)


![# 3x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017467-170327-02.jpg)


![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467969-260624-02.jpg)