カテゴリ

  • 保管用品(11)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(97)
  • ホンダ(68)
  • cotta(43)
  • KITZ(キッツ)(39)
  • (35)
  • 福井クラフト(30)
  • SAMTEC(28)
  • 旭精工(23)
  • SMC(19)
  • EBM(江部松商事)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ホームテイスト(17)
  • イマオコーポレーション(16)
  • SUGICO(スギコ)(15)
  • TKG(15)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-108」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ

    8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
  • 100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ

    100x8mm [1m]トラクッション[無反射型]

    エスコ(1件のレビュー)
    815税込897
    1個
    当日出荷
    建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
    用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。形状平型材質PEフィルム+クッション材厚さ(mm)8仕様粘着式(はく離紙付)エスコ品番EA983FH-108幅(mm)100長さ(m)1
  • アングルワッシャー (30°/ステンレス) エスコ

    アングルワッシャー (30°/ステンレス)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    座ぐり付き。
    材質ステンレス (SUS316)角度(°)30
  • パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ

    パーツトレーセット[ステンレス製]

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    耐久性が高く、お手入れしやすいステンレス製。
  • M8 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚) エスコ

    M8 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AH-108材質ステンレス
  • [EA809XH用] サンドペーパー エスコ

    [EA809XH用] サンドペーパー

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(10袋)
    翌日出荷
  • 8x7.2mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    8x7.2mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JH-108
  • 1/2"DRx 8x150mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ

    1/2"DRx 8x150mm[INHEX] インパクトビットソケット

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150対辺(mm)8.0差込角(inch)1/2"
  • # 8x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-108両頭機能片頭
  • 8.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) エスコ

    8.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SH-108Lねじ径M8
  • パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ

    パーツトレーセット[ステンレス製]

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
  • 10.8V 充電器 エスコ

    10.8V 充電器

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    5日以内出荷
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃
  • パーツキャビネット エスコ

    パーツキャビネット

    エスコ
    9,190税込10,109
    1個
    翌日出荷
    引出し内寸大:108×140×51(H)mm。小:51×140×32(H)mm。すべての引き出しに仕切りがついています。積み重ね可能。
    材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×159×254外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×159×254
  • パーツケース(防滴構造) エスコ

    パーツケース(防滴構造)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
    仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付
  • 115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製) エスコ

    115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm
  • 脚立・足場台クッション(2個) エスコ

    脚立・足場台クッション(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
    材質ポリエチレンエスコ品番EA903AZ-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40
  • ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ

    ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    インデックスシール付。
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレン
  • メジャーケース エスコ

    メジャーケース

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個(1個)
    翌日出荷
    ワンタッチでふたが開閉できる止め金具付き。ベルトに通して使用できます。
    材質牛革寸法(mm)98×42×108(H)内寸(mm)73×19×80(H)ベルト通し幅(mm)70
  • 108x190mm ツールポーチ エスコ

    108x190mm ツールポーチ

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
    材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
  • 381x159x476mm パーツキャビネット 3列6段 エスコ

    381x159x476mm パーツキャビネット 3列6段

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    すべての引き出しに仕切りがついています。
    仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:3列6段●引出し内寸:108×140×51(H)mm●積み重ね可能
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
  • 6個組 パーツトレイ(ステンレス製) エスコ

    6個組 パーツトレイ(ステンレス製)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)外寸(mm)120×72×53(H)、140×84×67(H)、160×96×73(H)、180×108×75(H)、200×120×75(H)、220×132×77(H)
  • 108x167 x75mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ

    108x167 x75mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
    エスコ品番EA661CM-2材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×167×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×148(118)×62
  • 絵具用パレット EA765MVシリーズ エスコ

    絵具用パレット EA765MVシリーズ

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    特殊加工をしていますので、絵の具がはじきにくくなっています。ツボは隣りの色が混ざらないよう、大きく深くなっています。
    材質ハイインパクトスチロール(ゴム系樹脂)
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
  • 壁掛けディスペンサー (小判用) エスコ

    壁掛けディスペンサー (小判用)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個(1個)
    翌日出荷
    壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
    仕様(目安)600枚用材質ABS、AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330ペーパー寸法(mm)220×170繰り返し・詰め替え対応
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ

    スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)

    エスコ
    6,750税込7,425
    1台
    翌日出荷
    運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
    材質ナイロン樹脂、PVC、スチール質量(g)325サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
  • 176x108x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ

    176x108x 65mm パーツトレー(ステンレス製)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)0.65外寸(mm)176×108×65(H)適合フタEA508S-124
  • 40mm キャスター用ミニストッパー 白/2個 エスコ

    40mm キャスター用ミニストッパー 白/2個

    エスコ
    2,980税込3,278
    1組(2個)
    翌日出荷
    仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
  • 108x190mm ツールポーチ エスコ

    108x190mm ツールポーチ

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
    材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
  • 381x159x476mm パーツキャビネット 6列5段・3列3段 エスコ

    381x159x476mm パーツキャビネット 6列5段・3列3段

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    すべての引き出しに仕切りがついています。
    仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:(大)/3列3段、(小)/6列5段●引出し内寸:大/108×140×51(H)mm 小/51×140×32(H)mm●積み重ね可能
  • デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコ

    デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ

    エスコ
    9,640税込10,604
    1台
    翌日出荷
    1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
    仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
  • 108x167x 75mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 48個) エスコ

    108x167x 75mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 48個)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CM-12材質PS樹脂寸法(mm)108×167×75(H)
  • 108x122x62mm[電波]置時計 エスコ

    108x122x62mm[電波]置時計

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    機能音声アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温湿度表示、 アラームモニター仕様電波受信機能サイズ122(W)×62(D)×108(H)mm電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
  • #5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ

    #5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃
  • DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコ

    DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター

    エスコ
    19,200税込21,120
    1台
    翌日出荷
    仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A付属品入出力ケーブル寸法(mm)108×102×34.5(H)質量(g)約270使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)DC24(DC18~32)無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下