カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(197)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • SMC(65)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • スズキ(50)
  • (35)
  • 住友重機械工業(21)
  • 常磐精工(18)
  • ニシキ工業(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • カナテクス(16)
  • 千代田通商(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • 渡辺電機工業(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-21-1」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [6211-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6211-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)100寸法B(mm)21軌道輪形状深溝玉軸受
  • M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.8
  • 76mm パテベラ(荒くし目型) エスコ

    76mm パテベラ(荒くし目型)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    ハイカーボンスチール刃で頑丈
    材質柄:ポリプロピレン、刃:高炭素鋼ブレード全長(mm)194刃幅(mm)76刃先形状V型(荒くし目)
  • 膜付グロメット エスコ

    膜付グロメット

    エスコ
    2,460税込2,706
    1袋(100本)
    翌日出荷
    穴なし
  • 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) エスコ

    飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    食堂、オフィスに簡単に設置できる。 アクリル製透明卓上パーティションです。 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 20g スティックのり エスコ

    20g スティックのり

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
    仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着危険物の類別非危険物
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
  • M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコ

    M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3
  • モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • M 8x  21mm ボルト保護キャップ(10個) エスコ

    M 8x 21mm ボルト保護キャップ(10個)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1パック(10個)
    翌日出荷
    仕様サイズ(D×H1×H2):21×30×18.5mm材質ポリエチレン入数10個ねじサイズM8
  • 1/2"DR/21mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/21mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-221全長(mm)80質量(g)265寸法L(mm)80対辺(mm)21外径(Φmm)30.7寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)21寸法H2(mm)61差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚 エスコ

    [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚

    エスコ
    1,200税込1,320
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26
  • モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個(2本)
    翌日出荷
    底面テープ付で、簡単に施工ができます。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ エスコ

    タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1組
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です。
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
  • マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(トリマーヘッド付)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(ジグソーヘッド付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(カットソーヘッド付)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • 静脈認証装置 エスコ

    静脈認証装置

    エスコ
    52,000税込57,200
    1個
    翌々日出荷
    コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
    質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    4日以内出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ

    ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    7日以内出荷
    仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形