カテゴリ
- 作業服(6)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(3)
- 東洋リントフリー(2)
- ホンダ(2)
- フジトク(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- ミニター(1)
- パール金属(1)
- アイゼン(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- トヨタ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- TC(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
「c-173-3」の検索結果

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
掛金パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷3種類の大きさがあり用途によって選択できます。用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ピンゲージバラ
TC¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
TOUCH st ボトル水切り2
パール金属¥699税込¥7691個翌々日出荷いろいろなところにペタっとくっつく。ペットボトルやマグボトル、まな板の水切りに。食洗機OK材質シート部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)、フック部:ナイロン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)色グレー質量(g)83シートサイズ(mm)幅130×奥行75使用時寸法(mm)幅105×奥行130×高さ65フック寸法(mm)幅130×奥行30×高さ65
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥35,980~税込¥39,578~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08
東洋リントフリー¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。色深緑使用環境クラス1000
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥8,698税込¥9,5681枚4日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-08 FREE(品番:4-7736-03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色深緑混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥8,698税込¥9,5681枚4日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-02 FREE(品番:4-7736-02)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥8,698税込¥9,5681枚4日以内出荷から7日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-173Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)173クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光