エスコ品番EA546H-600
材質鍛造鉄製
全長(mm)600
質量(g)4450
寸法D(mm)31
寸法E(mm)44
寸法B(mm)33
寸法C(mm)28
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
アズワン品番65-2289-77
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
宅配140サイズ
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)77.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×300
内寸奥行(mm)594
内寸幅(mm)394
アズワン品番65-2316-88
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)600
3辺合計(cm)140
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)594×394×291
ライナーC5
内寸高さ(mm)291
1箱(10枚)
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38
エスコ品番EA917AA-30
材質EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)550×315×191(H)
内寸法(mm)550×350×199(H)
外寸(mm)600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.15
入数(枚)1
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×500
アズワン品番64-7950-28
1枚
¥960
税込¥1,056
当日出荷
仕様取付位置:サイド、リアウインドウ
寸法(mm)約600(W)×500(H)
色ブラック
質量(g)約100(約50×2枚)
取付け方法吸盤(4個付)
1パック
¥705
税込¥776
当日出荷
仕様H型:丸棒にはさみ込むタイプ曲面:600R
材質鏡面:ガラス、本体:PP
寸法(mm)小判205×110
質量(g)200
アズワン品番64-7912-79
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
日本製
ねじ、ビス、工具不要の簡易組立
耐荷重に注意してご使用ください。
仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kg
アズワン品番65-2128-77
1台
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です。
材質鉄(樹脂塗装)
寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H)
質量(kg)12
容量(L)468
アズワン品番64-7991-14
商品タイプ本体+フタ
1台
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
積み重ね可能。ふた付。
ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。
深型なのでたくさん収納できます。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-9
材質PP
質量(g)4230
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)419
外寸法・奥行(mm)440
スタッキング可
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA956MV-21
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)600×450×835(H)
質量(kg)10
材質(車輪)ウレタン
段数2段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
積み重ね可能。
上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-9D
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)419
外寸法・奥行(mm)440
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)404
有効内寸法・高さ(mm)381
有効内寸法・幅(mm)599
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16
耐荷重(kg)100
キャスターあり
天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20
型番LPS-T6060L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×500~520
アズワン品番64-2289-51
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8。通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブル
アズワン品番65-9280-54
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様床置き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×900●重量(kg):4●材質:表面材/スチールホワイト(焼付)中芯材/硬質ダンボール 枠材/アルミ●トレー幅:55mm●付属品:マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1●縦型
アズワン品番65-9278-55
1枚
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
高さ9段階調節
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。
ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P
アズワン品番65-9328-30
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容作業中・立入禁止
取付方式スタンド式
材質ABS樹脂
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-22
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
高い熱遮断性で輻遮熱、溶融金属の接触・飛沫から身体を守ります。
材質ノーメックス(アルミコーティング加工)
エスコ品番EA353AP-9
種別前掛け
寸法(幅W×高さH)(mm)600×890
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
材質木製
仕様暗線入
付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)
エスコ品番EA766ZE-4
質量(g)780
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
両面テープ付
軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付
エスコ品番EA724Y-150A
材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム
厚さ(mm)2
質量(kg)2.35
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1500
取付場所室内の壁面
1個
¥34,500
税込¥37,950
当日出荷
付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。
アルミ枠付。
マグネット取付可能。
水性マーカーで記入可能です。
付属品吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定するグレー色プラスチック板2枚
材質枠:アルミ、ボード:鉄板
積み重ね可能。ふた付。
ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。
深型なのでたくさん収納できます。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-9A
材質PP
質量(g)4230
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)419
外寸法・奥行(mm)440
スタッキング可
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1048
アズワン品番65-2290-34
1台
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
エスコ品番EA976DZ-51
材質スチール
寸法(mm)600×200(H)
質量(kg)0.76
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容足元注意
取付方式スタンド式
材質ABS樹脂
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-29
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容点検中・立入禁止
取付方式スタンド式
材質ABS樹脂
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-28
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
キャスター付で移動が簡単です。
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)600
エスコ品番EA954HC-74
材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)30
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ