線径(Φmm)0.9
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-714
内径(Φmm)7
アーム長さ(mm)28
ばね定数(N・mm[deg])1.69
許容変位置(deg)40
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
全長(mm)714
質量(kg)2.1
電源AC100V、370W
定格電流(A)3.9
刈込み幅(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168
切断径(mm)20
ストローク量(mm)28
ストローク数(回/分)1950
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
アズワン品番65-9280-24
1台
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
関連キーワード